Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 240V; 0,05A; 1,8W; SOT223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 240V; 0,05A; 1,8W; SOT223
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 240V; 0,05A; 1,8W; SOT223
Artikel-Nr.:
     2805-BSP129H6327XTSA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSP129H6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SOT223
Drain-Source Spannung: 240V
Drainstrom: 50mA
Widerstand im Leitungszustand: 6,5Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,8W
Polarisierung: unipolar
Technologie: SIPMOS™
Kanal-Art: schwach
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,52*
€ 0,88*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 0,90*
1 Tag
365
25
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 1,21*
5
€ 8,95*
ab € 0,78*
€ 1,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.