Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon SIPMOS BSP129H6327XTSA1 N-Kanal, SMD MOSFET 240 V / 350 mA 1,8 W, 3-Pin SOT-223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7532800
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSP129H6327XTSA1
EAN/GTIN:
     5059045272625
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 350 mA
Drain-Source-Spannung max. = 240 V
Gehäusegröße = SOT-223
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 20 Ω
Channel-Modus = Depletion
Gate-Schwellenspannung max. = 1V
Gate-Schwellenspannung min. = 2.1V
Verlustleistung max. = 1,8 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Länge = 6.5mm
Höhe = 1.6mm

N-Kanal-MOSFETs Infineon SIPMOS®
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
350 mA
Drain-Source-Spannung max.:
240 V
Gehäusegröße:
SOT-223
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
20 Ω
Channel-Modus:
Depletion
Gate-Schwellenspannung max.:
1V
Gate-Schwellenspannung min.:
2.1V
Verlustleistung max.:
1,8 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Länge:
6.5mm
Höhe:
1.6mm
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, mosfet infineon, smd transistor, mosfet sot-223, 7532800, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, BSP129H6327XTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,52*
€ 0,88*
3
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 0,90*
2 Tage
365
25
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 1,22*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,77*
€ 1,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.