Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Profibus
>
Profibus Controller
>
Artikel
Modul: programmierbare PLC-Steuerung; 750; Programmieren: PC,WWW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-750-8101
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
750-8101
EAN/GTIN:
4055143351843
Suchbegriffe:
DeviceNet Controller
Feldbus-Controller
Feldbuscontroller
Kommunikationsmodul
Hersteller:
WAGO
Steckverbinder-Art:
RJ45 x2
Montage:
für DIN-Schiene
Betriebstemperatur:
0...55°C
Dichtheitsklasse:
IP20
Versorgungsspannung:
24V DC
Entspricht Norm:
UL;ATEX Ex
Portanzahl:
2
Abmessungen:
61,5x100x71,9mm
Modul-Typ:
programmierbare PLC-Steuerung
Programmier-Art:
PC;WWW
Zusatzfunktionen:
Status des Arbeitsmodus: LED;Echtzeituhr
Kommunikationsprotokoll:
FTP;HTTP;HTTPS;DHCP;DNS;NTP;Ethernet;SNMP;Modbus UDP;MQTT;Modbus TCP;FTPS;SSH
Eigenschaften Steuerungsgeräte:
erweiterbar
Herstellerserie:
750
Anzahl digitaler Eingänge:
2
Prozessor:
ARM Cortex™-A8
Betriebssystem:
Linux 3.18
Handelsname:
logic module;programmable logic controller;logic controller;programmable controller;PFC100
Speicher:
256MB FLASH;256MB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WAGO:
WAGO
... >
Lager 2805
>
Regel- und Steuertechnik
>
SPS-Steuergeräte
Weitere Suchbegriffe:
Kommunikationsschnittstelle
,
Profibus Controller
,
Profinet Gateway
,
feldbus-controller wago
,
profinet gateway
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 528,80*
€ 566,15*
Lager 4147
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 535,23*
€ 571,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 543,21*
€ 579,95*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 576,48*
€ 619,09*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 728,53*
€ 775,37*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,37*
€ 922,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,28*
€ 919,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,88*
€ 898,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,32*
€ 884,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 728,53*
€ 866,95
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 210-112 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-112
€ 8,03*
Zubehör
Wago 210-113 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-113
€ 7,4425*
Zubehör
Wago 210-197 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-197
€ 12,33*
Zubehör
Wago 210-198 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-198
€ 1,52*
Zubehör
Wago 210-504 Rack Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
€ 6,46*
Zubehör
Wago 248-501/000-002 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
€ 2,4197*
Zubehör
Wago 248-501/000-017 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
€ 2,738*
Zubehör
Wago 750-975 Drahtverbinder RJ-45 Grau
WAGO Kontakttechnik
750-975
€ 16,74*
Zubehör
Wago 790-140 Montage-Kit Silber
WAGO Kontakttechnik
790-140
€ 5,1738*
Zubehör
Wago 790-208 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
790-208
€ 3,424*
Zubehör
850-815/002-000-IP65 Systemgehäuse, STAHLBELCH (RAL 7035) BxHxT (300x120x200 MM)
WAGO Kontakttechnik
850-815/002-000
€ 159,373*
Zubehör
850-826 - IP65 Systemgehäuse, ALUMINIUM (RAL 7032) BxHxT (240x100x160 MM)
WAGO Kontakttechnik
850-826
€ 371,96*
Zubehör
850-826/002-000-IP65 Systemgehäuse, ALUMINIUM (RAL 7035) BxHxT (240x100x160 MM)
WAGO Kontakttechnik
850-826/002-000
€ 503,65*
Zubehör
850-827/002-000-IP65 Systemgehäuse, ALUMINIUM (RAL 7035) BxHxT (320x100x160 MM)
WAGO Kontakttechnik
850-827/002-000
€ 466,62*
Zubehör
WAGO 2009-145/000-002 Bezeichnungsschild 1St.
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
€ 50,74*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.