Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,115A; 0,225W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,115A; 0,225W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,115A; 0,225W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-2N7002LT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     2N7002LT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,115A
Widerstand im Leitungszustand: 7,5Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,225W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
25
€ 5,90*
ab € 0,0327*
€ 0,0786*
50
€ 8,95*
ab € 0,0407*
€ 0,2566*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0786*
€ 0,09353
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0552*
€ 0,06569
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,965* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.