Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,2A; 0,37W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,2A; 0,37W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,2A; 0,37W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-2N7002E-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     2N7002E-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,2A
Widerstand im Leitungszustand:
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,37W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 0,0257*
€ 0,0666*
100
€ 6,90*
ab € 0,0406*
€ 0,0668*
3000
Frei Haus
ab € 0,0612*
€ 0,0763*
1 Tag
15016
5
€ 14,99*
ab € 0,0448*
€ 0,2073*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0666*
€ 0,07925
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,332* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.