Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diodes N-Kanal MOSFET, 60 V, 300 mA, TO-236, 2N7002E-7-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diodes N-Kanal MOSFET, 60 V, 300 mA, TO-236, 2N7002E-7-F
Diodes N-Kanal MOSFET, 60 V, 300 mA, TO-236, 2N7002E-7-F
Artikel-Nr.:
     4502-34S3271
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     2N7002E-7-F
EAN/GTIN:
     4099879034656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
N-Channel MOSFETs Typ Diodes 2N7000. Mit niedrigem RDS(ON), niedrigem Schwellwert, geringe Eingangskapazität, schnelle Schaltgeschwindigkeit, AEC-Q101 qualifiziert; Gehäuse: SOT23, Betriebstemperatur: –55 bis +150 °C. Technische Merkmale (Typ, Spannung (VDSS), Strom (ID), Widerstand RDS(ON)): 2N7002E-7-F, 60 V, 300 mA, 3,0 Ohm
Weitere Informationen:
Ausführung:
N-Kanal
Einschaltwiderstand RDS (on) max @VGS=10V:
3 Ω
Gate Charge Qg @10V (nC):
0.22 nC
Gehäuse:
TO-236
max. Spannung:
60 V
max. Strom:
300 mA
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Verlustleistung W (DC):
370 mW
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diodes mosfet, feldeffekttransistor, mosfet sot-23, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schalttransistor, Transistor, FET
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,90*
ab € 0,0257*
€ 0,0661*
Lager 4502
100
€ 6,90*
ab € 0,0406*
€ 0,0662*
3000
Frei Haus
ab € 0,0612*
€ 0,0763*
2 Tage
15016
5
€ 14,99*
ab € 0,0447*
€ 0,2035*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0662*
€ 0,0788
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0594*
€ 0,0707
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0587*
€ 0,0699
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,0605
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.