Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 60V; 0,14A; 0,12W; SOT363


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 60V; 0,14A; 0,12W; SOT363
Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 60V; 0,14A; 0,12W; SOT363
Artikel-Nr.:
     2805-2N7002DW-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     2N7002DW-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT363
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,14A
Widerstand im Leitungszustand: 13,5Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET x2
Verlustleistung: 0,12W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,0304*
€ 0,0503*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0557*
€ 0,3049*
1 Tag
188149
5
€ 14,99*
ab € 0,0637*
€ 0,3569*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3049*
€ 0,36283
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,2413*
€ 0,28715
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1345*
€ 0,16006
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1133*
€ 0,13483
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0803*
€ 0,09556
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0754*
€ 0,08973
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.