Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 10A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; schnell; 10A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas
Sicherung: Schmelz; schnell; 10A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas
Artikel-Nr.:
     2805-0217010.MXP
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0217010.MXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Nennstrom: 10A
Löttemperatur: 260°C / 5 s
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 100A
Spannungsabfall max.: 0,13V
I2t Energie: 217,635A2s
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen
Verlustleistung: 4W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Verpackungs-Art: Beutel
Herstellerserie: 217
Sicherung-Aart: Mini;aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 10In: min 20ms;2,75In: max 2s;4In: min 10ms;2,75In: min 50ms;4In: max 400ms;10In: max 40ms
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LITTELFUSE:
LITTELFUSE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1000
€ 5,90*
ab € 0,0674*
€ 0,0886*
1000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,132*
47 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,236*
€ 0,64*
10
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,70*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,192*
€ 0,787*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 88,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
01110501Z
ab € 0,0728*
Zubehör
Littelfuse
05200003Z
ab € 0,959*
Zubehör
Littelfuse
H345101
ab € 3,05*
Zubehör
Littelfuse
H345121
ab € 3,23*
Zubehör
Littelfuse
H3455LS1H
ab € 2,77*
Zubehör
Littelfuse
03455LF1H
ab € 3,13*
Zubehör
Littelfuse
03455LS1H
ab € 1,91*
Zubehör
Littelfuse
64900001039
ab € 0,564*
Zubehör
Littelfuse
03450101H
ab € 3,26*
Zubehör
Littelfuse
83100000005
ab € 1,36*
Zubehör
Littelfuse
01000056Z
ab € 0,15*
Zubehör
Littelfuse
52000001009
ab € 0,0673*
Zubehör
Multicomp
HTC210M
ab € 37,16*
Zubehör
Multicomp
CFH04
ab € 1,56*
Zubehör
Multicomp
CFH05
ab € 1,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.