Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6007010 Schutzhandschuh phynomic XG Größe (Handschuhe): 10 (6007010)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-3702437
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6007010
EAN/GTIN:
     4048612036655
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Produkttext

flexibler und extrem robuster Montagehandschuh mit dem besten Öl-Grip seiner Klasse Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer Xtra-Grip-Schaumbeschichtung Farbe: schwarz, schwarz erhältlich in den Größen: 6 bis 12 zertifiziert nach EN 388:2016 (4 1 2 1 X) hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch die Aqua-Polymer-Xtra-Grip-Beschichtung hervorragende Griffsicherheit in öligen Bereichen hohe Atmungsaktivität durch die offenporige Schaumbeschichtung sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl bei der Montage von (öligen) Teilen perfekte Passform durch 3D Ergo Technology sehr gute Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt (uvex pure Standard) schadstofffrei nach OEKO-TEX Standard 100 sehr gute Hautverträglichkeit - vom proDERM Institut für Angewandte Dermologische Forschung dermatologisch bestätigt (proDerm Studien: 11.0356-02, 11.0482-11) Präzisionsarbeiten Montage Instandhaltung Wartungsarbeiten Handwerk Beton- und Bauarbeiten

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkthauptfarbe  Schwarz
Material  Elastan, Polyamid
Größenwert 1  10

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Material:
Elastan, Polyamid
Größenwert 1:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh uvex gr 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, 6007010, uvex, phynomic, größe, handschuhe):, handschuhe, polyamid, arbeitshandschuh, schutzhandschuh
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1403
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,74*
€ 3,53*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,78*
€ 3,60*
1
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,78*
€ 4,11*
2 Tage
50
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,07*
€ 4,28*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,28*
€ 28,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.