Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6004010 Schutzhandschuh phynomic lite Größe (Handschuhe): 10 (6004010)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-3702410
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6004010
EAN/GTIN:
     4048612044551
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Produkttext

uvex phynomic lite - der leichteste Handschuh seiner Klasse Die uvex phynomic Serie ist mit zahlreichen unterschiedlichen Modellen optimal für alle Tätigkeiten geeignet, bei denen Feingefühl gefordert ist. Diese Schutzhandschuhe sitzen wie eine "zweite Haut" und sind besonders leicht und flexibel - ohne dass die Hände gleich schwitzig werden. Der uvex phynomic lite ist ein absolutes Leichtgewicht und durch seine Beschaffenheit für besonders feinfühlige Tätigkeiten geeignet. der leichteste Schutzhandschuh seiner Klasse für ermüdungsfreies Arbeiten Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Imprägnierung Farbe: grau erhältlich in den Größen: 5 bis 12 zertifiziert nach EN 388:2016 (2 1 2 1 X) gute mechanische Abriebfestigkeit durch die sehr dünne, aber robuste Aqua-Polymer-Imprägnierung gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen sehr hohe Atmungsaktivität durch die offenporige Beschichtung, reduziert das Schwitzen hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl beim Umgang mit Kleinteilen perfekte Passform durch 3D Ergo Technology sehr gute Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt (uvex pure Standard) schadstofffrei nach OEKO-TEX Standard 100 sehr gute Hautverträglichkeit - vom proDERM Institut für Angewandte Dermologische Forschung dermatologisch bestätigt (proDerm Studien: 11.0356-02, 11.0482-11) 60041: weiß Feinmontage Präzisionsarbeiten Kontrollarbeiten Sortierarbeiten Lebensmittelverarbeitung

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkthauptfarbe  Grau
Material  Elastan, Polyamid
Größenwert 1  10

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkthauptfarbe:
Grau
Material:
Elastan, Polyamid
Größenwert 1:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh uvex gr 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, 6004010, uvex, phynomic, lite, schutzhandschuh, arbeitshandschuh, größe, handschuhe):, handschuhe, grau, material:, polyamid/, elastan, beschichtung:, innenhand, stück, nylon, material, polyamid, beschichtung, stck
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,60*
€ 3,43*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 3,11*
€ 4,04*
18 Tage
unbekannt
200
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,54*
€ 4,18*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,26*
€ 4,30*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,64*
€ 31,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.