Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa Oberflächenschutzfolie tesa® 4848 PV1 (L x B) 100 m x 50 cm Transparent 04848-1-1 Inhalt: 1 Rol (04848-1-1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2507387
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04848-1-1
EAN/GTIN:
     4042448009623
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Tesa Oberflächenschutzfolie tesa® 4848 PV1 (L x B) 100 m x 50 cm Transparent 04848-1-1 Inhalt: 1 Rol (04848-1-1)
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckfolie 100mx750mm, abdeckband tesa, abdeckband, 04848, tesa, 048480000101, 00001, 0484811, transparent, 4848, abdeckfolie, oberflächenschutzfolie, tesa®, inhalt:, oberflchenschutzfolie, inhalt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
4
€ 7,90*
ab € 42,17*
€ 63,10*
16 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 50,06*
€ 63,43*
1
€ 4,00*
ab € 48,65*
€ 64,44*
5 Tage
20
4
Frei Haus
ab € 42,39*
€ 65,34*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 57,87*
€ 74,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 47,66*
Zubehör
Cottam
2076469
ab € 9,15*
Zubehör
Schuller Eh'klar
46003
ab € 11,39*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45963
ab € 53,87*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45842
ab € 2,00*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45844
ab € 2,64*
Zubehör
Schuller Eh'klar
21210
ab € 0,67*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40520
ab € 4,79*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40475
ab € 0,91*
Zubehör
Schuller Eh'klar
22520
ab € 0,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
70395
ab € 1,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45882
ab € 4,36*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45887
ab € 5,68*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45881
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.