Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Tesa Oberflächenschutzfolie tesa® 4848 PV1 (L x B) 100 m x 100 cm Transparent 04848-0-1 Inhalt: 1 Ro (04848-0-1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2507284
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04848-0-1
EAN/GTIN:
     4042448009593
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
abdeckfolie
Tesa Oberflächenschutzfolie tesa® 4848 PV1 (L x B) 100 m x 100 cm Transparent 04848-0-1 Inhalt: 1 Ro (04848-0-1)
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,1 kg
Weitere Suchbegriffe: 04848, tesa, 048480000001, 00000, 0484801, transparent, 4848, oberflächenschutzfolie, tesa®, inhalt:, oberflchenschutzfolie, inhalt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 85,19*
€ 122,71*
2
pro Stück
€ 4,60*
ab € 80,02*
€ 124,47*
17 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 100,97*
€ 124,77*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,79*
€ 126,64*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 120,32*
€ 149,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,62*
€ 178,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,09*
€ 175,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,62*
€ 166,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,46*
€ 156,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 47,65*
Zubehör
Schuller Eh'klar
46003
ab € 11,39*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45963
ab € 53,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45842
ab € 2,00*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45844
ab € 2,64*
Zubehör
Schuller Eh'klar
21210
ab € 0,67*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40520
ab € 4,80*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40475
ab € 0,90*
Zubehör
Schuller Eh'klar
22520
ab € 0,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
70395
ab € 1,87*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45882
ab € 4,35*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45887
ab € 5,66*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45881
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.