Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

tesa 4848 PV1, 100m x 1000mm, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04848-00000-01
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04848-00000-01
EAN/GTIN:
     4042448009593
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
tesa abdeckfolie 100mx750mm
abdeckfolie
tesa abdeckfolie
tesa 4848 PV1, 100m x 1000mm, farblos
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
100 m
Breite:
1000 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
4
2
€ 7,90*
ab € 85,00*
€ 124,46*
16 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 101,12*
€ 125,14*
2
€ 4,60*
ab € 80,08*
€ 126,20*
1
Frei Haus
ab € 97,21*
€ 126,84*
6 Tage
4
2
Frei Haus
ab € 85,38*
€ 129,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 124,46*
€ 148,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,55*
€ 139,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 54 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,85* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 248,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 47,44*
Zubehör
Schuller Eh'klar
46003
ab € 11,44*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45963
ab € 53,88*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45842
ab € 2,00*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45844
ab € 2,64*
Zubehör
Schuller Eh'klar
21210
ab € 0,67*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40520
ab € 4,78*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40475
ab € 0,90*
Zubehör
Schuller Eh'klar
22520
ab € 0,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
70395
ab € 1,87*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45882
ab € 4,36*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45887
ab € 5,68*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45881
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.