Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TESA 04848-00000-01 Abdeckfolie Transparent (L x B) 100m x 1m 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A532571
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04848-00000-01
EAN/GTIN:
     4042448009593
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
tesa abdeckfolie
abdeckfolie
abdeckfolie 100m
Umweltfreundliche PE-Folie mit einer UV- und alterungsbeständigen Acrylatklebmasse, bis zu 4 Wochen sauber entfernbar.
Features:
Schutz empfindlicher Oberflächen vor mechanischen- oder chemischen Einflüssen
Temperaturbeständigkeit -10 bis +60°C
Verarbeitungstemperatur min. +5°C
Hinweise:
Vor Gebrauch auf kritischen Untergründen (PVC, lackiertes Metal, Holz, Lacke) sollte die Schutzfolie unter praxisgerechten Bedingungen getestet werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Breite:
1 m
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig + Rückstandsfrei entfernbar
Typ:
04848-00000-01
Trägermaterial:
Polyethylenfolie
Dicke:
0.048 mm
Reißkraft:
12 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Abdeckfolie
Klebertyp:
Acrylat
Weitere Suchbegriffe: tesa, abklebepapier
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
2
€ 7,90*
ab € 84,51*
€ 122,77*
16 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 100,98*
€ 124,52*
2
€ 4,60*
ab € 80,45*
€ 124,58*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 96,75*
€ 125,16*
6 Tage
4
2
Frei Haus
ab € 85,23*
€ 127,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,16*
€ 148,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,57*
€ 144,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,9675* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 47,70*
Zubehör
Schuller Eh'klar
46003
ab € 11,37*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45963
ab € 53,89*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45842
ab € 2,00*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45844
ab € 2,64*
Zubehör
Schuller Eh'klar
21210
ab € 0,67*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40520
ab € 4,78*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40475
ab € 0,91*
Zubehör
Schuller Eh'klar
22520
ab € 0,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
70395
ab € 1,87*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45882
ab € 4,36*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45887
ab € 5,65*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45881
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.