Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

tesa 4848 PV1, 100m x 1000mm, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004677
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04848-00000-01
EAN/GTIN:
     4042448009593
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
tesa abdeckfolie
abdeckfolie
abdeckfolie 100m

tesa® 4848 PV1

Umweltfreundliche PE-Folie mit einer UV- und alterungsbeständigen Acrylatklebmasse, bis zu 4 Wochen sauber entfernbar.
Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Farbe:
Farblos
Breite:
1000 mm
Stärke:
48 µm
Träger:
PE-Film
Klebmasse:
Acrylat
Weitere Suchbegriffe: tesa®, 4848, PV1, tesa® 4848 PV1 100m x 1000mm farblos.tesa 4848 PV1 100m x 1000mm farblos, Folie, Stretchfolie, tesa-4848, PE-Folie, 04848-00000-01, tesa® 4848
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
2
€ 7,90*
ab € 84,51*
€ 122,77*
Lager 8685
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 100,98*
€ 124,52*
2
€ 4,60*
ab € 80,45*
€ 124,58*
1
Frei Haus
ab € 96,75*
€ 125,16*
5 Tage
4
2
Frei Haus
ab € 85,23*
€ 127,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 124,52*
€ 148,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,53*
€ 139,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,05*
€ 133,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 1,0098* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 249,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 47,70*
Zubehör
Schuller Eh'klar
46003
ab € 11,37*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45963
ab € 53,89*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45842
ab € 2,00*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45844
ab € 2,64*
Zubehör
Schuller Eh'klar
21210
ab € 0,67*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40520
ab € 4,78*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40475
ab € 0,91*
Zubehör
Schuller Eh'klar
22520
ab € 0,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
70395
ab € 1,87*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45882
ab € 4,36*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45887
ab € 5,65*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45881
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.