Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic goobay - USB-Verlängerungskabel - USB (W) bis USB (M) - USB2.0 - 1,8m - Grau (68914)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-853462
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     68914
EAN/GTIN:
     4040849689147
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung usb 2.0 usb-a
usb verlängerung

Übersicht

Kurzinfo  goobay - USB-Verlängerungskabel - USB (W) bis USB (M) - USB 2.0 - 1.8 m - Grau
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  68914
Modell  goobay
EAN/UPC  4040849689147

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  goobay USB-Verlängerungskabel - 1.8 m
Typ  USB-Verlängerungskabel
Technologie  Doppelisolierung
Länge  1.8 m
Anschluss  4-polig USB Typ A - weiblich
Stecker (zweites Ende)  4-polig USB Typ A - männlich
Produktzertifizierungen  USB / USB 2.0
Farbe  Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  USB-Verlängerungskabel
Technologie  Doppelisolierung
American Wire Gauge (AWG)  24/28
Länge  1.8 m
Farbe  Grau
  
Konnektivität  
Anschluss  4-polig USB Typ A - weiblich
Stecker (zweites Ende)  4-polig USB Typ A - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  USB / USB 2.0, UL 2725

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
USB-Verlängerungskabel
Technologie:
Doppelisolierung
American Wire Gauge (AWG):
24/28
Länge:
1.8 m
Farbe:
Grau
Anschluss:
4-polig USB Typ A - weiblich
Stecker (zweites Ende):
4-polig USB Typ A - männlich
Kennzeichnung:
USB / USB 2.0, UL 2725
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung typ a, 68914, goobay, grau, wentronic, zertifikat, hispeedverlängerungskabel, usbverlängerungskabel, hispeed, verlängerungskabel, 2.0stecker, 2.0buchse, hispeedverlngerungskabel, usbverlngerungskabel, verlngerungskabel, 20stecker, 20buchse, speed, stecker, buchse
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
384
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,68*
€ 2,63*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,57*
€ 4,15*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,86*
€ 11,37*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,11*
€ 29,42*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68625
ab € 0,67*
Zubehör
Goobay
68713
ab € 1,15*
Zubehör
Goobay
68714
ab € 1,30*
Zubehör
Goobay
68716
ab € 1,18*
Zubehör
Goobay
68717
ab € 1,52*
Zubehör
Goobay
68733
ab € 1,37*
Zubehör
Goobay
68972
ab € 1,15*
Zubehör
Goobay
68973
ab € 1,69*
Zubehör
Goobay
68624
ab € 0,73*
Zubehör
Goobay
68913
ab € 2,86*
Zubehör
Goobay
68915
ab € 2,41*
Zubehör
Goobay
68916
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.