Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen 9 7950X - 4.5 GHz - 16 Kerne - 32 Threads - 64 MB Cache-Speicher - Socket AM5 - PIB/WOF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD Ryzen 9 7950X Prozessor 4,5 GHz 64 MB L3 Box
AMD Ryzen 9 7950X Prozessor 4,5 GHz 64 MB L3 Box
Artikel-Nr.:
     2753I-8032440
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-100000514WOF
EAN/GTIN:
     0730143314534
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen

Übersicht

Kurzinfo  AMD Ryzen 9 7950X - 4.5 GHz - 16 Kerne - 32 Threads - 64 MB Cache-Speicher - Socket AM5 - PIB/WOF
Gruppe  Prozessor-Upgrades
Hersteller  AMD
Hersteller Art. Nr.  100-100000514WOF
Modell  Ryzen 9 7950X
EAN/UPC  0730143314534

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  AMD Ryzen 9 7950X / 4.5 GHz Prozessor - PIB/WOF
Produkttyp  Prozessor
Prozessortyp  AMD Ryzen 9 7950X
Anz. der Kerne  16 Kerne / 32 Threads
Cache-Speicher  64 MB
Integrierte Grafik  Radeon Graphics
Geeignete Sockel  Socket AM5
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  4.5 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  5.7 GHz
Herstellungsprozess  5 nm
Funktionen  AMD EXPO Technology, AMD RyzenTechnologies, "Zen 10,20cm (4") Core Architecture

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Prozessor
  
Prozessor  
Typ / Formfaktor  AMD Ryzen 9 7950X
Anz. der Kerne  16 Kerne
Anz. der Threads  32 Threads
Cache-Speicher  64 MB
Cache-Speicher-Details  L3 - 64 MB
L2 - 16 MB
L1 - 1 MB
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  4.5 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  5.7 GHz
Geeignete Sockel  Socket AM5
Herstellungsprozess  5 nm
Thermal Design Power (TDP)  170 W
Temperaturspezifikationen  95 °C
Architektur-Merkmale  AMD EXPO Technology, AMD RyzenTechnologies, "Zen 10,20cm (4") Core Architecture
  
Integrierte Grafik  
Typ  Radeon Graphics
Basisfrequenz  400 MHz
Max. dynamische Frequenz  2.2 GHz
  
Verschiedenes  
Verpackung  AMD Prozessor in einer Box ohne Kühler/Gebläse (WOF)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Prozessor
Typ / Formfaktor:
AMD Ryzen 9 7950X
Anz. der Kerne:
16 Kerne
Anz. der Threads:
32 Threads
Cache-Speicher:
64 MB
Cache-Speicher-Details:
L3 - 64 MB , L2 - 16 MB , L1 - 1 MB
Prozessoranz.:
1
Taktfrequenz:
4.5 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
5.7 GHz
Geeignete Sockel:
Socket AM5
Herstellungsprozess:
5 nm
Thermal Design Power (TDP):
170 W
Temperaturspezifikationen:
95 °C
Typ:
Radeon Graphics
Basisfrequenz:
400 MHz
Max. dynamische Frequenz:
2.2 GHz
Verpackung:
AMD Prozessor in einer Box ohne Kühler/Gebläse (WOF)
Weitere Suchbegriffe: amd cpu 16 core, amd cpu, ryzen, 7950x, 7950, 100000514, 100100000514wof, threads, socket, pib/wof, pibwof, 100000514wof, kerne, cachespeicher, cache, speicher, 170w, 80mb, prozessor, ohne, 45ghz, khler, core, sockel, kühler, boxed, 4500, 7301433145348
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
57
pro Stück
Frei Haus
ab € 433,02*
€ 464,65*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 440,45*
€ 473,60*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 446,66*
€ 479,23*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 449,06*
€ 481,14*
pro Stück
Frei Haus
ab € 450,98*
€ 483,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,14*
€ 572,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,55*
€ 570,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,71*
€ 558,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,95*
€ 554,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,06*
€ 534,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 186,30*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,19*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,27*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 51,49*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 112,10*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 139,66*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 141,95*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 332,17*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 33,69*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,31*
Ähnlich
Asus
90YV0GX4-M0NA00
ab € 136,74*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 62,61*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 79,40*
Ähnlich
Asus
90MB1F60-M0EAY0
ab € 108,54*
Ähnlich
Asus
90MB18X0-M0EAY0
ab € 105,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.