Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo UCA-1005 0,15 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz (00217686)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7533613
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     00217686
EAN/GTIN:
     6940056114075
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
USB DisplayPort Adapter
USB-C DisplayPort Adapter

Produkttext

Dieses praktische Zubehör von Rapoo ist ein Muss für alle, die einen DisplayPort-Fernseher, -Monitor oder -Projektor an den USB-C-Anschluss ihres Notebooks oder anderer USB-C-Geräte anschließen möchten. Der UCA-1005 verfügt über ein elegantes und dennoch robustes Äußeres mit Aluminium-Gehäuse und bietet das reversible, ultraflache Design des USB-C-Steckers, das zusätzlichen Komfort bietet durch den Wegfall des allseits bekannten Problems mit der Ausrichtung des Steckers oder Kabelrichtung: Einfach anschließen, ganz gleich wie herum! Genießen Sie ein kristallklares 4K-Ultra-HD-Erlebnis und ein klares Audiosignal, ohne dass zusätzliche Lautsprecher und eine Audioeinrichtung erforderlich sind. Die Wiedergabe von Videos und Filmen von Ihren USB-C-Geräten auf einem Ultra-HD-Fernseher oder einem Heimprojektor für ein echtes Heimkinoerlebnis ist problemlos möglich! Der UCA-1005 funktioniert mit Windows-Notebooks, PCs, Chromebooks mit einem USB-C-Anschluss, MacBook Pro/Air mit Thunderbolt 3 oder 4, iPad, anderen Tablets und Smartphones sowie vielen anderen Geräten mit einem USB-C-Anschluss. Er ist auch mit Samsung Dex/Desktop Mode kompatibel. Sie können den UCA-1005 problemlos mit allen wichtigen Betriebssystemen und gängigen USB-C-Geräten verwenden. Er ist vollständig Plug und Play-fähig und benötigt keinen zusätzlichen Treiber oder Software: Einfach das USB-C-Eingangskabel einstecken und schon kann es losgehen.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  0,15 m
Anschluss 1  USB Typ-C
Anschluss 2  DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Weiblich
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade
DisplayPorts-Version  1.2
Maximale Auflösung  3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen  3840 x 2160
Bandbreite  21600 MB/s
Maximale Bildwiederholrate  60 Hz
Produktfarbe  Schwarz
Kabeltyp  Rundkabel
Plug und Play  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  16 g
Breite  47 mm
Tiefe  26 mm
Höhe  12 mm
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0,15 m
Anschluss 1:
USB Typ-C
Anschluss 2:
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
DisplayPorts-Version:
1.2
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3840 x 2160
Bandbreite:
21600 MB/s
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Produktfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
Rundkabel
Plug und Play:
Ja
Gewicht:
16 g
Breite:
47 mm
Tiefe:
26 mm
Höhe:
12 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: adapter displayport usb-c, usb displayport adapter, adapter displayport displayport, rapoo, usbc, 11407, 00217686, displayport, adapter, grau, 1005, uca1005, typc, schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 19,56*
€ 27,30*
2 Tage
5
€ 4,99*
ab € 19,82*
€ 27,80*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 32,01*
€ 43,59*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,29*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,89*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,41*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,82*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,38*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,84*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,34*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,70*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,45*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,98*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,33*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 4,01*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,99*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,39*
Ähnlich
Hama
00305043
ab € 5,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.