Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 0U Basis-PDU mit Überspannungsschutz - Standard - 0U - Aluminium - Schwarz - 16 AC-Ausgänge - C13-Koppler (PE0116SG-AT-G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN 0U Basis-PDU mit Überspannungsschutz
ATEN 0U Basis-PDU mit Überspannungsschutz
Artikel-Nr.:
     2753I-7513486
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     PE0116SG-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264649110
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Produkttext

Die Basis-PDU Familie von ATEN wird um 0U Mitglieder mit 16 Ausgängen erweitert, die in IEC oder NEMA Sockelkonfigurationen erhältlich sind. Das kompakte Aluminiumgehäuse sorgt für ein schlankes, aber robustes Aussehen und minimiert gleichzeitig den Platzbedarf für effizientes Arbeiten. Dank des integrierten Überspannungsschutzmoduls sind die an die PDU angeschlossenen IT-Geräte gut vor plötzlichen Stromstößen geschützt; außerdem wird die Ausfallzeit der Geräte durch das Überstromschutzdesign reduziert. Die Basis-PDUs sind maßgeschneidert für Personen, die eine industrietaugliche, einfach zu installierende Stromverteilungseinheit in Rechenzentren, Serverräumen und Netzwerkverteilerschränken benötigen.

Hauptmerkmale

Design  
PDU-Typen  Standard
Rack-Kapazität  0U
Gehäusematerial  Aluminium
Produktfarbe  Schwarz
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl der AC-Ausgänge  16 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen  C13-Koppler
Stecker  C14-Koppler
  
Merkmale  
Druckanstiegsschutz  Ja
Kabellänge  3 m
Zertifizierung  CE Class A
  
Leistung  
Nominale Eingang Spannung  100 - 240 V
Stromstärke (maximal)  10 A
AC Eingangsfrequenz  50 - 60 Hz
Block 1 Ausgangsstrom  10 A
Ladekapazität  2400 VA
Energieschutzeigenschaften  Überstrom
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  44,4 mm
Tiefe  715,6 mm
Höhe  60 mm
Gewicht  1,1 kg
  
Verpackungsdaten  
Paketgewicht  2,29 kg
Verpackungsbreite  207 mm
Verpackungstiefe  810 mm
Verpackungshöhe  166 mm
Verpackungsvolumen  27750,51 cmü
  
Lieferumfang  
Mitgelieferte Kabel  AC
Betriebsanleitung  Ja
Rackmontageset  Ja
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  20 - 60 °C
Höhe bei Betrieb  0 - 3000 m
  
Logistische Daten  
Ursprungsland  China
Nettogewicht Hauptkarton  1,49 kg
Breite des Versandkartons  207 mm
Länge des Versandkartons  810 mm
Höhe des Versandkartons  166 mm
Gewicht Versandkarton  2,29 kg
Volumen Hauptkarton  27750,51 cmü
Anzahl Produkte pro Versandkarton  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
PDU-Typen:
Standard
Rack-Kapazität:
0U
Gehäusematerial:
Aluminium
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl der AC-Ausgänge:
16 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen:
C13-Koppler
Stecker:
C14-Koppler
Druckanstiegsschutz:
Ja
Kabellänge:
3 m
Zertifizierung:
CE Class A
Nominale Eingang Spannung:
100 - 240 V
Stromstärke (maximal):
10 A
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Block 1 Ausgangsstrom:
10 A
Ladekapazität:
2400 VA
Energieschutzeigenschaften:
Überstrom
Breite:
44,4 mm
Tiefe:
715,6 mm
Höhe:
60 mm
Paketgewicht:
2,29 kg
Verpackungsbreite:
207 mm
Verpackungstiefe:
810 mm
Verpackungshöhe:
166 mm
Verpackungsvolumen:
27750,51 cmü
Mitgelieferte Kabel:
AC
Betriebsanleitung:
Ja
Rackmontageset:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 60 °C
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Ursprungsland:
China
Nettogewicht Hauptkarton:
1,49 kg
Breite des Versandkartons:
207 mm
Länge des Versandkartons:
810 mm
Höhe des Versandkartons:
166 mm
Gewicht Versandkarton:
2,29 kg
Volumen Hauptkarton:
27750,51 cmü
Anzahl Produkte pro Versandkarton:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: aten pdu, 19 zoll steckdosenleiste, aten, 0116, überspannungsschutz, pe0116sg, berspannungsschutz, pe0116sgatg, basispdu, basis, 16port, standard, aluminium, schwarz, acausgänge, c13koppler, acausgnge, ausgänge, koppler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 80,27*
€ 102,49*
Frei Haus
ab € 83,29*
€ 106,05*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 84,24*
€ 107,27*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,75*
€ 119,21*
4 Tage
2
€ 1,00*
ab € 95,48*
€ 121,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX3
ab € 26,84*
Zubehör
Aten
2L-7D02UHX3
ab € 23,68*
Zubehör
Aten
2X-EA07
ab € 7,57*
Zubehör
Aten
2X-EA08
ab € 7,54*
Zubehör
Aten
PE8324G2-AX
ab € 733,97*
Zubehör
Aten
VP3520-AT-G
ab € 2.785,66*
Zubehör
Aten
EA1540
ab € 114,62*
Zubehör
Aten
VK2100A-AT-G
ab € 1.307,53*
Zubehör
Aten
VK1100A-AT-G
ab € 852,95*
Zubehör
Aten
UC3410-AT
ab € 54,59*
Zubehör
Aten
UC8000-AT
ab € 150,56*
Zubehör
Aten
UH3231-AT
ab € 43,18*
Zubehör
Aten
UH3232-AT
ab € 48,99*
Zubehör
Aten
UH3233
ab € 39,80*
Zubehör
Aten
UH3238
ab € 30,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.