Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Kontrollsystem - Kompakte Control Box Gen. 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN Kontrollsystem - Kompakte Control Box Gen. 2
ATEN Kontrollsystem - Kompakte Control Box Gen. 2
ATEN Kontrollsystem - Kompakte Control Box Gen. 2
ATEN Kontrollsystem - Kompakte Control Box Gen. 2
ATEN Kontrollsystem - Kompakte Control Box Gen. 2
Artikel-Nr.:
     1627-2204140
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VK1100A-AT-G
EAN/GTIN:
     4710469341601
Suchbegriffe:
Aten Lizenzen
VK1100A, die Control Box der 2. Generation von ATEN, ausgestattet mit einer Quad-Core-CPU, Gbps LAN und 512MB Speicher, bietet die VK1200 Echtzeit-Reaktionen und Status-Updates und kann komplexe, hochbelastende Ereignisse mit kundenspezifischen GUI-Designs sowie Multiuser-Zugriffskontrolle auf angeschlossene Geräte verarbeiten. Das LAN kann mit ATEN Unizon™ verbunden werden, einer zentralisierten Verwaltungsplattform, die das tägliche AV-/IT-Management rationalisiert und dem Benutzer die Möglichkeit bietet, mehrere Systeme auf einmal zu überwachen, Fehler zu beheben und zu warten.

Die VK1100A Control Box wurde entwickelt, um jeder Raumeinstellung einfacher zu verwalten und kann nahtlos in eine bestehende Installationsumgebung eingesetzt werden – nicht nur mit ATEN-Produkten, sondern auch mit fast jedem Hardware- oder Softwaregerät in einem Raum, einschließlich AV-Geräten, Beleuchtung, Konferenzsystemen, Klimaanlagen, Bewegungssensoren, Netzschalter und vieles mehr. VK1100A ist die perfekte Lösung für die Verwaltung von Massengeräten, wie z. B. in Behörden, Militäreinrichtungen, Unternehmen und Einrichtungen des Gesundheitswesens.

VK1100A ist Teil der Kontrollsystemserie von ATEN, einem Standard-Ethernet-basierten Managementsystem, das aus Hardware, Konfigurator-Software, Steuerungsschnittstellen und zugehörigen Diensten besteht, um beliebige Hardware- und Software-Geräte innerhalb einer Raumumgebung, wie z. B. Sitzungssäle und Hörsäle, zu steuern und eine direkte, zentralisierte Verwaltung mühelos über benutzerdefinierte GUIs von jedem mobilen Gerät, ATEN Keypad und Touch Panel aus zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Unterstützte Netzwerkprotokolle
ARP, ICMP, TCP/IP, DHCP, HTTPS, SSH
Speicher
Speicherkapazität
0.512 GB
Interner Speichertyp
SDRAM
Interne Speicherkapazität
8 GB
Speichermedien Typ
Flash
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
207 mm
Verpackungstiefe
414 mm
Verpackungshöhe
117 mm
Paketgewicht
1800 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
164.1 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1190 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Port-Typ
USB Typ-A
RS-232 port
2
RS-422-Anschlüsse
1
RS-485-Anschlüsse
1
Anzahl der analogen E-/A-Kontakte
3
IR-Konnektivität
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Serielle Schnittstelle
RS-232, RS-232/422/485
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Technische Details
Verpackungsvolumen
16423.77 cm³
Volumen Hauptkarton
36528.73 cm³
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Energie
Stromverbrauch (max.)
4.5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Platzierung der Stromversorgung
Intern
Lieferumfang
Klemmleiste enthalten
Ja
Anzahl Lizenzen
2 Lizenz(en)
Betriebsanleitung
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Merkmale
Anzahl Prozessorkerne
4
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Reset-Knopf
Ja
Wärmeableitung
83 BTU/h
Anzahl der Relaisstifte
8
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1627
pro Stück
Frei Haus
ab € 850,90*
€ 935,72*
pro Stück
Frei Haus
ab € 884,11*
€ 968,69*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 925,23*
€ 1.013,52*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.240,40*
€ 1.352,48*
Preise: Lager 1627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,72*
€ 1.113,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 925,83*
€ 1.101,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 902,60*
€ 1.074,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,90*
€ 1.012,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1627
Versand: Lager 1627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1627
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
PE0116SG-AT-G
ab € 80,32*
Zubehör
Aten
PE8324G3-AX
ab € 729,15*
Zubehör
Aten
VP3520-AT-G
ab € 2.803,36*
Zubehör
Aten
2X-031G
ab € 15,46*
Zubehör
Aten
VK430-AT
ab € 1.076,15*
Zubehör
Aten
VK1200
ab € 1.290,27*
Zubehör
Aten
VK2200
ab € 1.602,75*
Zubehör
Aten
VP1420
ab € 484,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.