Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Kontrollsystem - Control Box Gen. 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN Kontrollsystem - Control Box Gen. 2
ATEN Kontrollsystem - Control Box Gen. 2
ATEN Kontrollsystem - Control Box Gen. 2
ATEN Kontrollsystem - Control Box Gen. 2
ATEN Kontrollsystem - Control Box Gen. 2
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97516650
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VK2100A-AT-G
EAN/GTIN:
     4710469341618
Suchbegriffe:
Aten Lizenzen
aten lizenzen
VK2100A, die Control Box der 2. Generation von ATEN, ausgestattet mit einer Quad-Core-CPU, Gbps LAN und 1GB Speicher, bietet die VK1200 Echtzeit-Reaktionen und Status-Updates und kann komplexe, hochbelastende Ereignisse mit kundenspezifischen GUI-Designs sowie Multiuser-Zugriffskontrolle auf angeschlossene Geräte verarbeiten. Das LAN kann mit ATEN Unizon™ verbunden werden, einer zentralisierten Verwaltungsplattform, die das tägliche AV-/IT-Management rationalisiert und dem Benutzer die Möglichkeit bietet, mehrere Systeme auf einmal zu überwachen, Fehler zu beheben und zu warten.

Die VK2100A Control Box wurde entwickelt, um jeder Raumeinstellung einfacher zu verwalten und kann nahtlos in eine bestehende Installationsumgebung eingesetzt werden – nicht nur mit ATEN-Produkten, sondern auch mit fast jedem Hardware- oder Softwaregerät in einem Raum, einschließlich AV-Geräten, Beleuchtung, Konferenzsystemen, Klimaanlagen, Bewegungssensoren, Netzschalter und vieles mehr. VK2100A ist die perfekte Lösung für die Verwaltung von Massengeräten, wie z. B. in Behörden, Militäreinrichtungen, Unternehmen und Einrichtungen des Gesundheitswesens.

VK2100A ist Teil der Kontrollsystemserie von ATEN, einem Standard-Ethernet-basierten Managementsystem, das aus Hardware, Konfigurator-Software, Steuerungsschnittstellen und zugehörigen Diensten besteht, um beliebige Hardware- und Software-Geräte innerhalb einer Raumumgebung, wie z. B. Sitzungssäle und Hörsäle, zu steuern und eine direkte, zentralisierte Verwaltung mühelos über benutzerdefinierte GUIs von jedem mobilen Gerät, ATEN Keypad und Touch Panel aus zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Unterstützte Netzwerkprotokolle
ARP, ICMP, TCP/IP, DHCP, HTTPS, SSH
Speicher
Speicherkapazität
1 GB
Interner Speichertyp
SDRAM
Interne Speicherkapazität
8 GB
Speichermedien Typ
Flash
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
131 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungshöhe
233 mm
Paketgewicht
3510 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
163.2 mm
Tiefe
432.4 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2590 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Port-Typ
USB Typ-A
Anzahl der analogen E-/A-Kontakte
5
IR-Konnektivität
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Serielle Schnittstelle
RS-232/422/485, RS-232
Technische Details
Verpackungsvolumen
16423.77 cm³
Volumen Hauptkarton
20954.47 cm³
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Energie
Stromverbrauch (max.)
6.5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Platzierung der Stromversorgung
Intern
Lieferumfang
Klemmleiste enthalten
Ja
Anzahl Lizenzen
2 Lizenz(en)
Betriebsanleitung
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Merkmale
Anzahl Prozessorkerne
4
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Reset-Knopf
Ja
Wärmeableitung
143 BTU/h
Anzahl der Relaisstifte
8
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.308,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.434,96*
€ 1.707,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.432,40*
€ 1.704,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.395,70*
€ 1.660,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.362,14*
€ 1.620,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.308,05*
€ 1.556,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
PE0116SG-AT-G
ab € 80,35*
Zubehör
Aten
PE8324G3-AX
ab € 497,84*
Zubehör
Aten
VP3520-AT-G
ab € 2.792,52*
Zubehör
Aten
VK430-AT
ab € 1.081,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.