Bedienung - Platzsparende 1U-Ausführung zur vorder- oder rückseitigen Rack-Montage - 4 RJ-45-Energiesensorports zur Überwachung von bis zu vier Energy-PDU-Stromwerten (0 A bis 32 A pro Port) - 4 RJ...
Eigenschaften - Platzsparendes Design für 0U-Rackmontage - Ausgangsseitige Steckdosen nach IEC oder NEMA - Überwachung der Stromversorgung in Echtzeit Lieferumfang - 1x PE1216 Energy-PDU - 1x Netzk...
Eigenschaften - Platzsparendes Design für 0U-Rackmontage - Ausgangsseitige Steckdosen nach IEC oder NEMA - Überwachung der Stromversorgung in Echtzeit Lieferumfang - 1x PE1324 Energy-PDU - (Befesti...
Die Basis-PDU der Serie PE0212 enthält 12 Wechselstromanschlüsse und ist in IEC- oder NEMA-Steckdosenkonfigurationen erhältlich. Die Basis-PDU der Serie PE0212 verfügt über ein platzsparendes 1 HE-...
Die Aten PE0110S, eine 10-fach, 1 HE Rack Mount Power Distribution Unit (PDU), bietet IEC- und NEMA-Ausgänge. Sie verteilt die Energie über einen einzigen Stecker mit ungefilterter elektrischer Dur...
Die Basis-PDU der Serie PE0112 enthält 12 Wechselstromanschlüsse und ist in IEC- oder NEMA-Steckdosenkonfigurationen erhältlich. Die Basis-PDU der Serie PE0112 verfügt über ein platzsparendes 1 HE-...
Die Basis-PDU Familie von ATEN wird um 0U Mitglieder mit 16 Ausgängen erweitert, die in IEC oder NEMA Sockelkonfigurationen erhältlich sind. Das kompakte Aluminiumgehäuse sorgt für ein schlankes, a...
Die Basis-PDU Familie von ATEN wird um 1U Mitglieder mit 18 Ausgängen erweitert, die in IEC oder NEMA Sockelkonfigurationen erhältlich sind. Das kompakte Aluminiumgehäuse sorgt für ein schlankes, a...
Die Aten PE0209S, eine 9-fach, 1 HE Rack Mount Power Distribution Unit (PDU), bietet IEC- und NEMA-Ausgänge. Sie verteilt die Energie über einen einzigen Stecker mit ungefilterter elektrischer Durc...
Die Aten PE0210S, eine 10-fach, 1 HE Rack Mount Power Distribution Unit (PDU), bietet IEC- und NEMA-Ausgänge. Sie verteilt die Energie über einen einzigen Stecker mit ungefilterter elektrischer Dur...
Die Basis-PDU Familie von ATEN wird um 0U Mitglieder mit 16 Ausgängen erweitert, die in IEC oder NEMA Sockelkonfigurationen erhältlich sind. Das kompakte Aluminiumgehäuse sorgt für ein schlankes, a...
Die Basis-PDU Familie von ATEN wird um 1U Mitglieder mit 18 Ausgängen erweitert, die in IEC oder NEMA Sockelkonfigurationen erhältlich sind. Das kompakte Aluminiumgehäuse sorgt für ein schlankes, a...
Die Basis-PDU Familie von ATEN wird um 0U Mitglieder mit 24 Ausgängen erweitert, die in IEC oder NEMA Sockelkonfigurationen erhältlich sind. Das kompakte Aluminiumgehäuse sorgt für ein schlankes, a...
Die Basis-PDU Familie von ATEN wird um 0U Mitglieder mit 16 Ausgängen erweitert, die in IEC oder NEMA Sockelkonfigurationen erhältlich sind. Das kompakte Aluminiumgehäuse sorgt für ein schlankes, a...
Die Basis-PDU Familie von ATEN wird um 0U Mitglieder mit 24 Ausgängen erweitert, die in IEC oder NEMA Sockelkonfigurationen erhältlich sind. Das kompakte Aluminiumgehäuse sorgt für ein schlankes, a...