Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN PE0116SG 0U 10A 16Port PDU mit Überspannungsschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN PE0116SG 0U 10A 16Port PDU mit Überspannungsschutz
ATEN PE0116SG 0U 10A 16Port PDU mit Überspannungsschutz
ATEN PE0116SG 0U 10A 16Port PDU mit Überspannungsschutz
ATEN PE0116SG 0U 10A 16Port PDU mit Überspannungsschutz
ATEN PE0116SG 0U 10A 16Port PDU mit Überspannungsschutz
ATEN PE0116SG 0U 10A 16Port PDU mit Überspannungsschutz
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7252
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     PE0116SG
EAN/GTIN:
     4719264649110
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Die Basis-PDU Familie von ATEN wird um 0U Mitglieder mit 16 Ausgängen erweitert.

Das kompakte Aluminiumgehäuse sorgt für ein schlankes, aber robustes Aussehen und minimiert gleichzeitig den Platzbedarf für effizientes Arbeiten. Dank des integrierten Überspannungsschutzmoduls sind die an die PDU angeschlossenen IT-Geräte gut vor plötzlichen Stromstößen geschützt; außerdem wird die Ausfallzeit der Geräte durch das Überstromschutzdesign reduziert.

Die Basis-PDUs sind maßgeschneidert für Personen, die eine industrietaugliche, einfach zu installierende Stromverteilungseinheit in Rechenzentren, Serverräumen und Netzwerkverteilerschränken benötigen.

  • Platzsparend - 1 HE Rackmontage
  • IEC Steckdosenmodelle
  • Überspannungsschutz
  • Aluminiummaterial
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Stromverteilereinheiten (PDUs)
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Lieferumfang:
1x Stromverteilungseinheit 1x Stromkabel 1x L-förmiges Mo...
Max. Spannung:
10A
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anzahl der Steckdosentöpfe:
16
Anzahl Ausgänge/Winkel:
16
Anordnung Ausgänge:
gerade, vorderseitig
Material (Gehäuse):
Metall
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Anschlussstecker:
16 x IEC320 C13
Höhe:
715.6 mm
Breite:
44.4 mm
Tiefe:
6 mm
Gewicht:
1.1 kg
Verpackungshöhe:
180 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
630 mm
Paketgewicht:
2.232 kg
Bruttogewicht:
2,232
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll steckdosenleiste, IPPowerSwitch, stedoleisten, TCPIP, Steckdosenleiste, IPSteckdosenleisten, ATEN, Stromversorgung, SwitchPower, Steckdose, Steckdosen, Steckerleiste, Fernschaltsteckdose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 80,34*
€ 101,93*
Frei Haus
ab € 83,35*
€ 105,74*
€ 3,50*
ab € 84,30*
€ 106,96*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,44*
€ 115,20*
6 Tage
1
€ 1,00*
ab € 101,07*
€ 127,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,93*
€ 121,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,05*
€ 110,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX3
ab € 26,51*
Zubehör
Aten
2L-7D02UHX3
ab € 23,34*
Zubehör
Aten
2X-012G
ab € 67,80*
Zubehör
Aten
2X-EA07
ab € 7,49*
Zubehör
Aten
2X-EA08
ab € 7,49*
Zubehör
Aten
PE8324G2-AX
ab € 728,63*
Zubehör
Aten
VP3520-AT-G
ab € 2.800,68*
Zubehör
Aten
EA1540
ab € 114,18*
Zubehör
Aten
VK2100A-AT-G
ab € 1.296,26*
Zubehör
Aten
VK1100A-AT-G
ab € 857,58*
Zubehör
Aten
UC3410-AT
ab € 53,37*
Zubehör
Aten
UC8000-AT
ab € 149,10*
Zubehör
Aten
UH3231-AT
ab € 39,38*
Zubehör
Aten
UH3232-AT
ab € 49,06*
Zubehör
Aten
UH3233
ab € 39,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.