Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2L-7D02UDPX3 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 2L-7D02UDPX3 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 1,8 m
ATEN 2L-7D02UDPX3 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 1,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89568218
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-7D02UDPX3
EAN/GTIN:
     4710469340659
Suchbegriffe:
KVM Kabel
aten kvm kabel
kvm kabel

El kit de cable KVM 2L-7D02UDPX3 proporciona conexiones de datos de alta calidad entre el switch KVM DisplayPort y sus servidores y ordenadores DisplayPort. El kit de cable permite la conexión de vídeo, teclado/ratón USB y audio (altavoz), y ofrece un rendimiento excelente con el switch KVM DisplayPort de ATEN.

Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
240 g
Paketgewicht
240 g
Leistungen
Kabellänge
1.8 m
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
PE0116SG-AT-G
ab € 80,24*
Zubehör
Aten
CS19216-AT-G
ab € 1.189,94*
Zubehör
Aten
CS19208-AT-G
ab € 705,75*
Zubehör
Aten
EA1540
ab € 114,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.