Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama DSL-Box-Kabel, TAE-F-Stecker - Modular-Stecker 8p2c, 3 m, Schwarz (00201112)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7273554
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201112
EAN/GTIN:
     4047443470126
Suchbegriffe:
TAE Kabel
tae kabel

Produkttext

Innenleiter aus Kupfer für beste Übertragungseigenschaften. - Hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität. - zur Verbindung von DSL-Modems/DSL-Router mit Eingangs-Modularbuchse 8p2c an die Telefondose z.B. für Alice Box, Speedport, FritzBox. - Kontaktbelegung Modular-Stecker Mitte (Pin 4 + 5).

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  3 m
Anschluss 1  RJ-45
Anschluss 2  TAE (F)
Produktfarbe  Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kabellänge:
3 m
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
TAE (F)
Produktfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Weitere Suchbegriffe: 00201112, hama, dslboxkabel, taefstecker, modularstecker, 8p2c, schwarz, kabel, stecker, modular, anschluss/verbindungskabel, taef, 8/2pol, western, anschlussverbindungskabel, 82pol, anschluss, verbindungskabel, 2pol
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,00*
€ 6,95*
4 Tage
2116
€ 4,99*
ab € 4,59*
€ 6,97*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 7,85*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,98*
€ 26,46*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,20*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,35*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 16,87*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 14,94*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,70*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,09*
Ähnlich
Hama
00043642
ab € 2,37*
Ähnlich
Hama
00062296
ab € 14,29*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,99*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,33*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,92*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,98*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,41*
Ähnlich
Hama
00305043
ab € 5,71*
Ähnlich
Hama
00205046
ab € 5,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.