Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EcoTank Pro ET-16680 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A3 (Medien) (C11CH71405)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson EcoTank ET-16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     2753I-7206165
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CH71405
EAN/GTIN:
     8715946690322
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Übersicht

Kurzinfo  Epson EcoTank Pro ET-16680 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A3 (Medien) - bis zu 25 Seiten/Min. (Drucken) - 550 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, USB-Host, Wi-Fi(ac)
Gruppe  Multifunktions- und Bürogeräte
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  C11CH71405
Modell  EcoTank Pro ET-16680
EAN/UPC  8715946690322

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epson EcoTank Pro ET-16680 - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Faxtyp  Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie  Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie  Epson PrecisionCore - 4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)  66000 Seiten
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung  Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse  Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit  33.6 Kbps
Scannen  1200 dpi
Bildschirm  10.9 cm
Vorlagenart  Blätter
Kapazität Dokumenteinzug  50 Blatt
Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, glänzend
Standardmedienkapazität  550 Blatt
Ausgabeablagekapazität  125 Blatt
Automatisch beidseitig  Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, LAN, USB-Host, Wi-Fi(ac)
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  Scannen in die Cloud, Fax an E-Mail
Stromversorgung  AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  51.5 cm 52.1 cm
Gewicht  21.5 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Faxtyp  Normalpapier
Drucktechnologie  Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)  66000 Seiten
Display-Diagonale  10.9 cm
Anzeige Farbunterstützung  Farbe
Anzeigefunktionen  Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, LAN, USB-Host, Wi-Fi(ac)
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  Scannen in die Cloud, Fax an E-Mail
  
Kopieren  
Automatisches Duplexing  Ja
  
Drucken  
Tintenstrahl-Technologie  Epson PrecisionCore
Düsenkonfiguration  800 Düsen (schwarz), 800 Düsen (pro Farbe)
Max. Druckauflösung  Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse  Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration  4 einzelne Tintenbehälter
Unterstützte Tintenpalette (Farben)  Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe  4 Farben
Mindestgröße der Tintentröpfchen  3,8 pl
Druckertreiber/Emulationen  PCL 5e, PCL 6
Automatisch beidseitig  Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W  5.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)  5.5 Sek.
  
Scannen  
Scanelement  CIS
Automatischer beidseitiger Druck  Ja
Optische Auflösung  1200 dpi
  
Faxgerät  
Kompatibilität  Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit  33.6 Kbps
Fax über PC  Ja
  
Faxfunktionen  
Error Correction Mode (ECM)  Ja
Rundsenden  Ja
Funktionen  Automatische Wahlwiederholung, Eingang von Anfragen
  
Dokumenten- und Medienhandling  
Vorlagenart  Blätter
Kapazität Dokumenteinzug  50 Blatt
Max. Mediengröße  A3
Min. Mediengewicht  64 g/m²
Max. Mediengewicht  255 g/m²
Unterstützter Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, glänzend
Unterstützte Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm)
Unterstützte Umschlagformate  US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Standardmedienkapazität  550 Blatt
Ausgabeablagekapazität  125 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling  2 x Zufuhrfach - 250 Blatt
ADF - 50 Blatt
Ausgabefach - 125 Blatt
Mehrzweckfach - 50 Blatt
Geschwindigkeit  Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734)
Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734)
Scannen: bis zu 26 ipm (A4) - s/w
Scannen: bis zu 11.5 ipm (A4) - s/w-Duplex
Scannen: bis zu 9 ipm (A4) - Farbe
Scannen: bis zu 6 ipm (A4) - Farbe Duplex
  
Verbindungen  
Schnittstellen  1 x USB 2.0
1 x LAN - RJ-45
1 x USB host
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES, Wi-Fi Direct
Betriebssystemunterstützung  Apple Mac OS X 10.2, Apple Mac OS X 10.3, Apple Mac OS X 10.4, Apple Mac OS X 10.5, Apple Mac OS X 10.4.11 oder höher, Apple Mac OS X 10.6, MS Windows Server 2008 R2, Apple Max OS X 10.5.8 oder höher, Apple Mac OS X 10.7.x, Apple Mac OS X 10.6.8 oder höher, MS Windows Server 2003 R2, Apple Mac OS X 10.8.x, iOS 5.0 oder höher, Apple Mac OS X 10.6 oder höher, Apple Mac OS X 10.5.9, MS Windows Server 2012 R2, iOS 6.0 oder höher, Apple Mac OS X 10.9.x, MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), iOS 7.0 oder höher, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.10.x, Apple Mac OS X 10.11, Apple Mac OS X 10.11.x, MS Windows Server 2016, Apple Mac OS X 10.12.x, Apple Mac OS X 10.13.x, Citrix XenDesktop 7.x, Citrix XenDesktop 7.6, Citrix XenApp 7.6 oder später, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, MS Windows XP Professional x64 Edition SP2 oder später, MS Windows XP SP3 oder höher
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme, EpsonNet Config, EPSON Scan 2, Epson ScanSmart
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb  19 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  9.7 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus  0.7 Watt
  
Verschiedenes  
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tintenflasche (Schwarz)
1 x Tintenflasche (Cyan)
1 x Tintenflasche (Magenta)
1 x Tintenflasche (Gelb)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  51.5 cm
Höhe  52.1 cm
Gewicht  21.5 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Geräuschpegel  52 dBA (in Betrieb)

Weitere Informationen:
Gewicht:
24,5 kg
Gerätetyp:
Multifunktionsdrucker
Faxtyp:
Normalpapier
Drucktechnologie:
Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.):
66000 Seiten
Display-Diagonale:
10.9 cm
Anzeige Farbunterstützung:
Farbe
Anzeigefunktionen:
Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit:
Ja
Schnittstelle:
USB 2.0, LAN, USB-Host, Wi-Fi(ac)
AirPrint-fähig:
Ja
Büromaschinen-Merkmale:
Scannen in die Cloud, Fax an E-Mail
Automatisches Duplexing:
Ja
Tintenstrahl-Technologie:
Epson PrecisionCore
Düsenkonfiguration:
800 Düsen (schwarz), 800 Düsen (pro Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration:
4 einzelne Tintenbehälter
Unterstützte Tintenpalette (Farben):
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe:
4 Farben
Mindestgröße der Tintentröpfchen:
3,8 pl
Druckertreiber/Emulationen:
PCL 5e, PCL 6
Automatisch beidseitig:
Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:
5.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe):
5.5 Sek.
Scanelement:
CIS
Automatischer beidseitiger Druck:
Ja
Optische Auflösung:
1200 dpi
Kompatibilität:
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit:
33.6 Kbps
Fax über PC:
Ja
Error Correction Mode (ECM):
Ja
Rundsenden:
Ja
Funktionen:
Automatische Wahlwiederholung, Eingang von Anfragen
Vorlagenart:
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug:
50 Blatt
Max. Mediengröße:
A3
Min. Mediengewicht:
64 g/m²
Max. Mediengewicht:
255 g/m²
Unterstützter Medientyp:
Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, glänzend
Standardmedienkapazität:
550 Blatt
Ausgabeablagekapazität:
125 Blatt
Schnittstellen:
1 x USB 2.0 , 1 x LAN - RJ-45 , 1 x USB host
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale:
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES, Wi-Fi Direct
Erforderliche Netzspannung:
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb:
19 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
9.7 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus:
0.7 Watt
Breite:
51.5 cm
Höhe:
52.1 cm
Geräuschpegel:
52 dBA (in Betrieb)
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Multifunktionsdrucker A3, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker A3, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, all-in-one-tintenstrahldrucker epson, all in one tintenstrahldrucker, epson, ecotank, et16680, 16680, blatt, tintenstrahl, seitenmin, c11ch71405, farbe, 71405, multifunktionsdrucker, medien, seiten/min., drucken, 33.6, kbps, usbhost, wifi(ac, wifiac, seiten, host, 1200, 4800, 4in1, color, 32ppm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.442,79*
€ 1.552,45*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.486,41*
€ 1.604,20*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.546,90*
€ 1.666,48*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.553,02*
€ 1.668,40*
Frei Haus
ab € 1.546,50*
€ 1.672,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.666,48*
€ 1.983,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.662,43*
€ 1.978,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.618,84*
€ 1.926,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.585,33*
€ 1.886,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.546,90*
€ 1.840,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T06B140
ab € 12,33*
Zubehör
Epson
C13T06B240
ab € 9,84*
Zubehör
Epson
C13T06B340
ab € 9,99*
Zubehör
Epson
C13T06B440
ab € 9,93*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCH71
ab € 87,99*
Zubehör
Epson
C12C934591
ab € 16,14*
Zubehör
Epson
CP03OSSECH71
ab € 119,93*
Zubehör
Epson
CP04OSSECH71
ab € 192,01*
Zubehör
Epson
CP05OSSECH71
ab € 265,26*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCH71
ab € 113,31*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCH71
ab € 134,04*
Zubehör
Epson
CP03OSSWCH71
ab € 119,85*
Zubehör
Epson
CP05OSSWCH71
ab € 264,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.