Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson 113 EcoTank Pigment Yellow ink bottle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson 113 EcoTank Pigment Yellow ink bottle
Epson 113 EcoTank Pigment Yellow ink bottle
Epson 113 EcoTank Pigment Yellow ink bottle
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77473533
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T06B440
EAN/GTIN:
     8715946674735
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Tintenpatronen-Nachfüllset
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Professionelle Druckergebnisse Mit dieser zuverlässigen und hochwertigen Tinte genießen Sie hervorragende Ausdrucke mit klarem Text und lebendigen Farben. Die 113-Tintenserie bietet alle Pigmenttinten für gestochen scharfe, wisch- und textmarkerfeste Ausdrucke. Da die Pigmenttinte schnell trocknet, eignet sich die Tinte ideal für beidseitige Drucke. Drucken Sie Tausende Seiten Die Tinte erzeugt pro Füllung beeindruckend viele Seiten: bis zu 7.500 in Schwarzweiß und 6.000 in Farbe1. Benutzerfreundlich Die wiederverschließbaren und intuitiv nutzbaren Tintenflaschen sorgen für eine einfache und unkomplizierte Befüllung des EcoTank. Dank des Schlüssel-Schloss-Prinzips, füllen Sie immer die jeweils korrekte Farbe in den dazu passenden Tintentank. Zuverlässige Qualität Damit Sie bei jedem Ausdruck ein perfektes Druckergebnis erzielen, sind Epson Original-Tinten und Papiere so konzipiert, dass sie nahtlos mit Epson Druckern zusammenarbeiten. Die Epson Palette an Qualitätsprodukten ist das Ergebnis modernster Fertigungsstätten sowie umfangreicher und kontinuierlicher Forschung und Entwicklung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
58 mm
Paketgewicht
130 g
Merkmale
Original
Ja
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Ecotank ET-5880, EcoTank ET-5850, EcoTank ET-5800, EcoTank ET-16650, EcoTank ET-16600
Seitenergebnis Farbtinte
6000 Seiten
Volumen Farbtinte
70 ml
Tintentechnologie
Pigment
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Ursprungsland
Indonesien
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
150 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8715946679815
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CJ04401
ab € 796,72*
Zubehör
Epson
C11CH72401
ab € 776,15*
Zubehör
Epson
C11CH71401
ab € 948,36*
Zubehör
Epson
C11CH71405
ab € 1.321,80*
Zubehör
Epson
C11CJ89402
ab € 311,24*
Zubehör
Epson
C11CJ88402
ab € 340,22*
Zubehör
Epson
C11CJ30401
ab € 595,20*
Zubehör
Epson
C11CJ29401
ab € 641,89*
Zubehör
Epson
C11CJ28401
ab € 741,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.