Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EcoTank ET-16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EcoTank ET-16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92654898
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CH71405
EAN/GTIN:
     8715946690322
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Erhebliche Kostenersparnisse Sparen Sie bei jedem Druckvorgang mit dem ET-16680. Dank der kostengünstigen Tintenflaschen profitieren Sie von extrem niedrigen Kosten pro Seite. Die Heat-Free Technology von Epson sorgt außerdem für einen deutlich niedrigeren Energieverbrauch, was sich positiv auf die Stromrechnung auswirkt. Zeitsparende Performance Der ET-16680 gibt die erste gedruckte Seite schon nach 5,5 Sekunden¹ aus und druckt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 25 Seiten pro Minute. Über den automatischen Dokumenteneinzug (ADF) können Sie bis zu 26 Bilder pro Minute scannen Kompatibilität mit professionellen Softwarelösungen Zur Steigerung Ihrer Effizienz bieten Epson und seine Partner eine Vielzahl an Applikationen, die sich in Ihre spezifischen Arbeitsprozesse nahtlos integrieren lassen. Profitieren sie auch vom Epson Remote Service (ERS), einer cloudbasierten Lösung zur Diagnostik, Überprüfung und Verwaltung der installierten Basis an Systemen, die eine erweiterte Ferndiagnose für die Business-Produkte von Epson bietet. Geringer Wartungsaufwand Mit einer Tintenfüllung kann dieser EcoTank Pro-Drucker viele Tausend Seiten drucken, sodass Sie seltener Tinte nachfüllen müssen. Zwei vordere Papierkassetten bieten Platz für bis zu 500 Blätter. In den hinteren Papiereinzug können Sie zusätzlich bis zu 50 Blatt einlegen. Zudem bietet der automatische Dokumenteneinzug (ADF) eine Input-Kapazität von 50 Blatt. Einfach in der Bedienung und zuverlässig Sämtliche Funktionen lassen sich einfach und bequem auf dem LCD-Touchscreen auswählen. Und auch das Nachfüllen der großen Tintentanks an der Vorderseite ist dank der wiederverschließbaren, handlichen Tintenflaschen ganz leicht und sauber. Mobil drucken Das Drucken von Mobilgeräten, Tablets und Notebooks wird mit dem ET-16680 zum Kinderspiel. Per WLAN und Wi-Fi Direct können Sie mit der Epson iPrint-App² Dokumente bequem direkt von Smart-Geräten drucken.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Briefkopf, Dickes Papier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A3+, A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
10, C4, C6, DL
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 255 g/m²
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
66000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Drucken, Scannen
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Cyan, Magenta, Pigment schwarz, Gelb
Tintentanksystem
Ja
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5e, PCL 6
Ursprungsland
Indonesien
Ersatzpatronen
113 EcoTank Pigment
Leistungen
Schalldruckpegel (Druck)
52 dB
Schallleistungspegel (Druck)
6.7 dB
Sonstige Funktionen
Druckverfahren
Epson PrecisionCore
Kompatible Betriebssysteme
Android, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.x, Citrix XenApp 7.6 und höher, Citrix XenApp 7.x, Citrix XenApp Version 6.5, Citrix XenApp Version 7.6, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.2+, Mac OS 10.3+, Mac OS 10.4+, Mac OS ab Version 10.4.11 (nur Epson Scan), Mac OS 10.5+, Mac OS 10.5.8 oder höher, Mac OS 10.5.8 oder höher (Treiber muss von der Epson Website heruntergeladen werden), Mac OS 10.5.9, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Edition, iOS 5.0+, iOS 6.0+, iOS 7
Faxabruf unterstützt
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Geräuschpegel
52 dB
Tintentropfen
3,8
Druckkopfdüsen
800 nozzles black, 800 nozzles per colour
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
3
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
125 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Maximale Papierkapazität
550 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
4.3 Zoll
Touchscreen
Ja
Steuerung
Tasten, Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS 5.0, iOS 6.0, iOS 6.1, iOS 7.0, iOS 7.1, iOS 7.2, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 8.8, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.3
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
560 mm
Verpackungstiefe
590 mm
Verpackungshöhe
440 mm
Paketgewicht
24564 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
515 mm
Tiefe
976 mm
Höhe
521 mm
Gewicht
21000 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
7500 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Treiber enthalten
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Software
Epson Device Admin (EDA), Epson Scan 2, Epson ScanSmart, Epson Status Monitor, EpsonNet Config
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES
Mobile Drucktechnologien
Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Optionale Konnektivität
Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Optische Scanauflösung (ADF)
1200 x 1200 DPI
Scan to
Cloud
Scangeschwindigkeit (schwarz)
26 Zoll/min
Scangeschwindigkeit (Farbe)
9 Zoll/min
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, TIFF, PNG
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
1200 x 1200 DPI
Fax
Faxen
Farbfaxen
Duplex-Faxmodus
Ja
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Automatische Wahlwiederholung
Ja
Faxweiterleitung
Ja
Fax-Weiterleitung an
E-Mail, PC
Fehlerkorrekturmodus (ECM)
Ja
Energie
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
19 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
19 W
Energieverbrauch (bereit)
9.7 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.7 W
Stromverbrauch (aus)
0.15 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.13 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz
25 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
25 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
21 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
21 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
11.5 ipm
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
6 ipm
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) schwarz
21 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) Farbe
21 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
5.5 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
5.5 s
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.440,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.539,61*
€ 1.832,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.502,35*
€ 1.787,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.472,62*
€ 1.752,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.440,88*
€ 1.714,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T06B140
ab € 12,37*
Zubehör
Epson
C13T06B240
ab € 9,90*
Zubehör
Epson
C13T06B340
ab € 9,91*
Zubehör
Epson
C13T06B440
ab € 10,00*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCH71
ab € 87,30*
Zubehör
Epson
C12C934591
ab € 16,16*
Zubehör
Epson
CP03OSSECH71
ab € 116,22*
Zubehör
Epson
CP04OSSECH71
ab € 192,54*
Zubehör
Epson
CP05OSSECH71
ab € 255,30*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCH71
ab € 114,08*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCH71
ab € 134,59*
Zubehör
Epson
CP03OSSWCH71
ab € 120,16*
Zubehör
Epson
CP05OSSWCH71
ab € 263,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.