Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark MS823n - Drucker - monochrom - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 61 Seiten/Min. - Kapazität: 650 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexmark A4-Laserdrucker Monochrom MS823n Bild 1
Lexmark A4-Laserdrucker Monochrom MS823n Bild 1
Artikel-Nr.:
     2753I-4309332
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     50G0080
EAN/GTIN:
     0734646632263
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker

Übersicht

Kurzinfo  Lexmark MS823n - Drucker - monochrom - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 61 Seiten/Min. - Kapazität: 650 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Gruppe  Drucker
Hersteller  Lexmark
Hersteller Art. Nr.  50G0080
Modell  MS823n
EAN/UPC  0734646632263

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lexmark MS823n - Drucker - monochrom - Laser
Druckertyp  Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Gewicht  25.4 kg
Mediengrößenklasse  A4/Legal
Max. Mediengröße  Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 61 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734)
Max. Auflösung (S/W)  1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)  1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie  2400 IQ
Schnittstelle  USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig  Ja
Größe des Voranzeige-Displays  6 cm (2.4")
Prozessor  1000 MHz
RAM Installiert (Max.)  512 MB (4608 MB)
Medientyp  Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Kartonpapier
Gesamte Medienkapazität  650 Blätter
Medienhandhabung  100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung
Monatliche Kapazität (max.)  300000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  5000 - 75.000 Seiten
Netzwerk  Druckserver
Druckermerkmale  Interner Kartensteckplatz
Systemanforderungen  Microsoft Windows 7, SunSoft Solaris x86 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, SuSE Linux Enterprise Server 10, Apple MacOS X 10.5, IBM AIX 6.1, Apple MacOS X 10.7 Lion, Windows 8, IBM AIX 7.1, SunSoft Solaris x86 11, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Windows 8 64-Bit-Version, Apple MacOS X 10.8, Debian GNU/Linux 7.0, Windows 8.1 64-Bit-Version, Windows 8.1, Apple MacOS X 10.9, Apple MacOS X 10.10, Windows 10, SuSE Linux Enterprise Server 12, Debian GNU/Linux 8.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7, Ubuntu 16.04 LTS, SUSE Linux 13.2, Linux Fedora 23, Linux Fedora 24, openSUSE 42.3
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  42.8 cm x 51 cm x 44.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 61 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734)
Größe des Voranzeige-Displays  6 cm (2.4")
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Schnittstelle  USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig  Ja
Max. Auflösung (S/W)  1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)  1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie  2400 IQ
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W  4.2 Sek.
Druckermerkmale  Interner Kartensteckplatz
Medienhandhabung  100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung
  
Prozessor  
Prozessor  1000 MHz
  
RAM  
RAM Installiert (Max.)  512 MB / 4608 MB (Max)
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Kartonpapier
Mediengrößenklasse  A4/Legal
Max. Mediengröße  Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Größe der Briefumschläge  US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Gesamte Medienkapazität  650 Blätter
Vorlageneinzug für Medien  Mehrzweckfach: 1 - 100 Blätter
Zufuhrfach: 1 - 550 Blätter Gewicht: 60 g/m² - 176 g/m²
Ausgabefach: 1 - 550 Blätter
Max. Medienkapazität  4400 Blätter
Ausgabefachkapazität  550 Blatt
  
Kapazität  
Monatliche Kapazität (max.)  300000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  5000 - 75.000 Seiten
  
Netzwerk  
Netzwerk  Druckserver
  
Erweiterung/Konnektivität  
Verbindungen  1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
1 x Gigabit-LAN - RJ-45
1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
  
Verschiedenes  
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 11000 Seiten ISO/IEC 19752
1 x Bildeinheit - bis zu 150000 Seiten bei 5% Deckung
Kennzeichnung  FCC Klasse B bescheinigt, C-Tick, GS, NOM, ICES-003 Class B, CCC, DOC, SII, UL 60950-1, BSMI Class B, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, GOST-R, EN 60825-1, KC, CECP, CEL, VCCI Class B, Directive 1275/2008/EC, ECMA-370, EFTA, TER, ISO 532B, TED, IEC/EN 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 7, SunSoft Solaris x86 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, SuSE Linux Enterprise Server 10, Apple MacOS X 10.5, IBM AIX 6.1, Apple MacOS X 10.7 Lion, Windows 8, IBM AIX 7.1, SunSoft Solaris x86 11, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Windows 8 64-Bit-Version, Apple MacOS X 10.8, Debian GNU/Linux 7.0, Windows 8.1 64-Bit-Version, Windows 8.1, Apple MacOS X 10.9, Apple MacOS X 10.10, Windows 10, SuSE Linux Enterprise Server 12, Debian GNU/Linux 8.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7, Ubuntu 16.04 LTS, SUSE Linux 13.2, Linux Fedora 23, Linux Fedora 24, openSUSE 42.3
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR  Ja
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  8 - 80%
Schallemission (Standby)  14 dBA
Schallemission (Betrieb)  58 dBA
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  42.8 cm
Tiefe  51 cm
Höhe  44.5 cm
Gewicht  25.4 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Breite (Versand)  55 cm
Tiefe (Versand)  65 cm
Höhe (Versand)  56.5 cm
Gewicht (Versand)  29.9 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
29,5 kg
Druckertyp:
Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 61 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734)
Größe des Voranzeige-Displays:
6 cm (2.4")
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Schnittstelle:
USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig:
Ja
Max. Auflösung (S/W):
1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W):
1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie:
2400 IQ
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:
4.2 Sek.
Druckermerkmale:
Interner Kartensteckplatz
Medienhandhabung:
100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung
Prozessor:
1000 MHz
RAM Installiert (Max.):
512 MB / 4608 MB (Max)
Mediengrößenklasse:
A4/Legal
Max. Mediengröße:
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Gesamte Medienkapazität:
650 Blätter
Max. Medienkapazität:
4400 Blätter
Ausgabefachkapazität:
550 Blatt
Monatliche Kapazität (max.):
300000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen:
5000 - 75.000 Seiten
Netzwerk:
Druckserver
ENERGY STAR:
Ja
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
8 - 80%
Schallemission (Standby):
14 dBA
Schallemission (Betrieb):
58 dBA
Breite:
42.8 cm
Tiefe:
51 cm
Höhe:
44.5 cm
Breite (Versand):
55 cm
Tiefe (Versand):
65 cm
Höhe (Versand):
56.5 cm
Gewicht (Versand):
29.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkdrucker, laserdrucker lexmark monochrom, lexmark laserdrucker, laserdrucker, 1200, lexmark, ms823n, drucker, 50g0080, laser, 0080, a4/legal, seiten/min., kapazität:, blätter, gigabit, 2.0host, a4legal, seitenmin, kapazitt, bltter, 20host, legal, seiten, kapazität, host, mono, 512mb, 2.4in, displ.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 595,11*
€ 662,67*
Frei Haus
ab € 601,00*
€ 671,49*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 618,50*
€ 690,71*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 689,89*
€ 766,00*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 848,46*
€ 934,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,00*
€ 911,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,20*
€ 903,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,78*
€ 882,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,35*
€ 863,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,89*
€ 820,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
58D0Z0E
ab € 61,37*
Zubehör
Lexmark
58D2H0E
ab € 222,61*
Zubehör
Lexmark
58D2U0E
ab € 330,94*
Zubehör
Lexmark
58D2X0E
ab € 370,43*
Zubehör
Lexmark
58D2000
ab € 150,51*
Zubehör
Lexmark
58D2H00
ab € 232,83*
Zubehör
Lexmark
58D2U00
ab € 479,65*
Zubehör
Lexmark
58D2X00
ab € 373,63*
Zubehör
Lexmark
58D0Z00
ab € 60,56*
Zubehör
Lexmark
58D0UA0
ab € 566,96*
Zubehör
Lexmark
58D0ZA0
ab € 88,18*
Zubehör
Lexmark
25A0013
ab € 117,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.