Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Rückgabe-Tonerkassette 58D2000 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark Rückgabe-Tonerkassette 58D2000 Schwarz Bild 1
Lexmark Rückgabe-Tonerkassette 58D2000 Schwarz Bild 1
Artikel-Nr.:
     C688-58D2000
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     58D2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Lexmark Rückgabe-Tonerkassette 58D2000 Schwarz

Konstant hohe Bildqualität. Zuverlässig über die gesamte Lebensdauer. Überragende Nachhaltigkeit. Innovatives „schüttelfreies” Drucksystem.

Leistungsmerkmale

  • Monochrome Laser
  • Reichweite: 7.500

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: 58D2000
  • Drucktechnologie: Monochrome Laser
  • Reichweite: 7500
  • Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
  • Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung im Simplex-Modus bis zu: 7,500 standard pages Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752.
  • Ersatzkassetten:: Die Druckkassetten sind für den Einsatz in einer bestimmten geografischen Region konzipiert.
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 298 x 495 x 158 mm
  • Gewicht verpackt: 1.2 kg

Technische Daten

Elektrik und Betrieb
  • UNSPSC Code: 44103103
  • Herkunftsland: China (PRC), Mexiko

Kompatible Geräte:
Lexmark:
MS 725 dvn; MS 821 dn; MS 821 n; MS 822 de; MS 823 dn; MS 823 n; MS 825 dn; MS 825 dnv; MS 826 de; MX 721 ade; MX 721 adhe; MX 722 ade; MX 722 adhe; MX 722 dhe; MX 722 Series; MX 822 ade; MX 822 adxe; MX 822 de; MX 822 Series; MX 826 ade; MX 826 adxe; MX 826 Series
... > Lexmark > Toner > Toner
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,70*
€ 219,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,33*
€ 200,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,57*
€ 195,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,15*
€ 188,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,33*
€ 180,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
58D2H00
ab € 233,21*
Ähnlich
Lexmark
58D2U00
ab € 484,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.