Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Rückgabe-Tonerkassettet 58D0Z00 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark Rückgabe-Tonerkassettet 58D0Z00 Schwarz Bild 1
Lexmark Rückgabe-Tonerkassettet 58D0Z00 Schwarz Bild 1
Artikel-Nr.:
     C688-58D0Z00
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     58D0Z00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Lexmark Rückgabe-Tonerkassettet 58D0Z00 Schwarz

Konstant hohe Bildqualität. Zuverlässig über die gesamte Lebensdauer. Überragende Nachhaltigkeit. Innovatives „schüttelfreies” Drucksystem.

Leistungsmerkmale

  • Monochrome Laser
  • Reichweite: 150.000

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: 58D0Z00
  • Drucktechnologie: Monochrome Laser
  • Reichweite: 150000
  • Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 395 x 495 x 160 mm
  • Gewicht verpackt: 2.5 kg

Technische Daten

atronen/Kassetten und Imaging
  • Geschätzte Kapazität der Belichtungseinheit: Bis zu:
  • 150000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung
Elektrik und Betrieb
  • UNSPSC Code: 44.10.17.06
  • Herkunftsland: China (PRC)

Kompatible Geräte:
Lexmark:
MB 2770 adhwe; MS 725 dvn; MS 821 dn; MS 821 n; MS 822 de; MS 823 dn; MS 823 n; MS 825 dn; MS 825 dnv; MS 826 de; MX 721 ade; MX 721 adhe; MX 722 ade; MX 722 adhe; MX 722 dhe; MX 722 Series; MX 822 ade; MX 822 adxe; MX 822 de; MX 822 Series; MX 826 ade; MX 826 adxe; MX 826 Series; XM 7355; XM 7365; XM 7370
... > Lexmark > Toner > Toner
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
B262U00
ab € 171,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.