Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Corporate-Tonerkassette 58D2X0E Schwarz mit extra hoher Kapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark Corporate-Tonerkassette 58D2X0E Schwarz mit extra hoher Kapazität Bild 1
Lexmark Corporate-Tonerkassette 58D2X0E Schwarz mit extra hoher Kapazität Bild 1
Artikel-Nr.:
     C688-58D2X0E
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     58D2X0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Lexmark Corporate-Tonerkassette 58D2X0E Schwarz mit extra hoher Kapazität

Konstant hohe Bildqualität. Zuverlässig über die gesamte Lebensdauer. Überragende Nachhaltigkeit. Innovatives „schüttelfreies” Drucksystem.

Leistungsmerkmale

  • Monochrome Laser
  • Reichweite: 35.000

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: 58D2X0E
  • Drucktechnologie: Monochrome Laser
  • Reichweite: 35000
  • Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
  • Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung im Simplex-Modus bis zu: 35.000 Standard-Seiten Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752.
  • Ersatzkassetten:: Die Druckkassetten sind für den Einsatz in einer bestimmten geografischen Region konzipiert.
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 198 x 495 x 158 mm
  • Gewicht verpackt: 2.0 kg

Technische Daten

Elektrik und Betrieb
  • UNSPSC Code: 44103103
  • Herkunftsland: China (PRC), Mexiko

Kompatible Geräte:
Lexmark:
MS 823 dn; MS 823 n; MS 825 dn; MS 825 dnv; MS 826 de; MX 721 ade; MX 721 adhe; MX 826 ade; MX 826 adxe; MX 826 Series
... > Lexmark > Toner > Toner
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 371,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,76*
€ 495,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,91*
€ 480,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,93*
€ 461,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,11*
€ 457,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,76*
€ 442,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
58D2H0E
ab € 222,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.