Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark A4-Laserdrucker Monochrom MS823n


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark A4-Laserdrucker Monochrom MS823n Bild 1
Lexmark A4-Laserdrucker Monochrom MS823n Bild 1
Artikel-Nr.:
     C688-50G0080
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     50G0080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker

Lexmark A4-Laserdrucker Monochrom MS823n

Der Lexmark MS823n bietet eine Ausgabe der ersten Seite innerhalb von nur 4,2 Sekunden und Ausgabegeschwindigkeiten von bis zu 65 Seiten/min.

Leistungsmerkmale

  • Monochrome Laser
  • Duplex: Nicht verfügbar
  • Druckgeschwindigkeit: Bis zu 61 Seiten/Minute
  • Empfohlenes monatliches Seitenvolumen: 5000 - 75000 Seiten

Lieferumfang

  • Netzkabel
  • Installationsanleitung (Netzwerk und lokal)
  • Stabilitätsblatt und Sicherheitsblatt oder -broschüre
  • Eingeschränkte Gewährleistung/Garantie
  • Informationen zum Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm
  • Rückgabe-Tonerkassette (Starter) für bis zu 11.000 Seiten
  • Lexmark MS823n Laserdrucker

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: 50G0080
  • Drucktechnologie: Monochrome Laser
  • Größe der Arbeitsgruppe: Große Arbeitsgruppe
  • Display: 2,4 Zoll (60 mm) Farb-LCD-Display
  • Unterstützte Medienformate: A6, Oficio, 7 3/4 Umschlag, 9 Umschlag, JIS-B5, A4, Legal, A5, Brief, B5 Umschlag, Erklärung, C5 Umschlag, Exekutive, Universal, DL Umschlag, Folio, 10 Umschlag
  • Papierhandhabung Standard: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, 550-Blatt-Ausgabefach, 550-Blatt-Eingabe
  • Standard-Schnittstellen: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Spezifikation Hi-Speed zertifizierter Port (Typ A), USB 2.0 Spezifikation Hi-Speed zertifiziert (Typ B), Ein interner Kartensteckplatz
  • Abmessungen (H x B x T): 445 x 428 x 510 mm
  • Gewicht: 25.4 kg
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 565 x 550 x 650 mm
  • Gewicht verpackt: 29.9 kg

Technische Daten

Drucken
  • Druckgeschwindigkeit: Bis zu:
  • Schwarz: 61 Seiten/Minute1 (DIN A4)
  • Druckgeschwindigkeit Duplex: Bis zu:
  • Schwarz: 37 Seiten/Minute1 (DIN A4)
  • Zeit bis Druckbeginn: Schwarz: 4.2 Sekunden
  • Druckauflösung: Schwarz: 1200 x 1200 dpi, 2400 Bildqualität, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 Bildqualität
  • Duplex: Nicht verfügbar
  • Bedruckbarer Bereich: 4.2 Millimeter vom oberen, unteren, rechten und linken Rand (Druckbereich innerhalb)
Papierhandhabung
  • Unterstützte Medien: Integrierte Etiketten, Papieretiketten, Kartenvorrat, Normales Papier, Doppelte Web-Etiketten, Transparente, Umschläge, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
  • Finishing-Optionen: Ja
  • Anzahl der Papierzuführungen: 2
  • maximal: 6
  • Kapazität der Papiereingabe: Standard: 650 Blatt
  • Maximal: 4400 Blatt650 Blatt
  • Kapazität der Papierablage: Bis zu:
  • Standard: 550 BlattMaximal: 2550 Blatt
  • Papiergewicht: 60 - 176 g/m² (Standard-Zuführung)
  • Kartongewicht-Obergrenze im integrierten Fach: Indexkarton – 199 g/m² (horizontale Faserrichtung))
  • Etiketten – 203 g/m² (horizontale Faserrichtung))Deckblätter – 176 g/m² (horizontale Faserrichtung))
  • Papierhandhabung optional: 2100-Blatt-Fach, Ausgabeerweiterung, Abschließbarer 550-Blatt-Behälter, Abschließbarer 250-Blatt-Fach, 4-Fach-Postfach, Hefter Finisher, 250-Blatt-Fach, Heften Punch Finisher, Expander mit hoher Kapazität, 550-Blatt-Fach
  • Empfohlenes monatliches Seitenvolumen: 5000 - 75000 Seiten
  • Maximales monatliches Druckvolumen: einmalige mtl. Spitzenauslastung):
  • 300000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)
Patronen/Kassetten und Imaging
  • Kapazität Tonerkassetten: Bis zu:
  • Tonerkartuschen 7.500 SeitenTonerkartusche extra hohe Ausbeute 35.000 SeitenTonerkartusche mit hoher Ausbeute 15.000 SeitenTonerkartuschen ultrahohe Ausbeute 55.000 Seiten
  • Geschätzte Kapazität der Belichtungseinheit: Bis zu:
  • 150000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung5
  • Im Lieferumfang enthaltene Tonerkassetten: Starter Tonerkartusche mit 11.000 Seiten
Hardware
  • Prozessor: Dual Core, 1.0 GHz
  • Speicher: Standard: 512 MB
  • Maximal: 4608 MB
  • Festplatte: Option verfügbar
  • Druckersprachen: Standard:
  • PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, Microsoft XPS (XML-Papierspezifikation), Persönlicher Druckerdatenstrom (PPDS), PostScript 3-Emulation, PDF 1.7 Emulation, Direktes Bild, AirPrint™
  • Schrift- und Symbolarten: 2 PCL-Bitmap-Schriften, 158 skalierbare PostScript-Schriften, OCR-A, OCR-B skalierbare PCL 5e-Schriften, Weitere Informationen finden Sie in der Technischen Referenz., 84 skalierbare PCL-Schriften, 3 von 9 skalierbaren PCL 5e-Schriften in Narrow, Regular und Wide, 39 skalierbare PPDS-Schriften..., 39 skalierbare PPDS-Schriften
  • Farb-Touchscreen: Nein
Konnektivität
  • Front-USB-Anschluss: Ja
  • Ethernet Netzwerk: Ja
  • Netzwerkprotokoll-Unterstützung: TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP, UDP
  • Netzwerkdruckmethoden: LPR/LPD, Direkte IP (Port 9100), Telnet, FTP, TFTP, Erweiterte IP (Port 9400), ThinPrint .print-Integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol)
  • Netzwerk-Management-Protokolle: DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL6/TLS), Finger
  • Netzwerksicherheit: IPSec, SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS
  • Optionale lokale Schnittstellen: Intern 1284-B Bidirektional Parallel, Interne RS-232C seriell
  • Optionale Netzwerkanschlüsse: MarkNet N8230 Glasfaser-Ethernet-Druckserver, Marknet N8370 WiFi Option
Unterstützte Betriebssysteme
  • Unterstützte Microsoft-Windows-Betriebssysteme: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows 8.1 x64, Windows 7
  • Unterstützte Apple-Betriebssysteme: Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13)
  • Unterstützte Linux-Betriebssysteme: Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, openSUSE Linux 42.3, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 13.2, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12
  • Citrix MetaFrame: Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0
  • Unterstützte Novell-Betriebssysteme: Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server 2 SP2 on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3 3, Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4
  • Unterstützte Unix-Betriebssysteme: Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1
Elektrik und Betrieb
  • ENERGY STAR: Nein
  • ENERGY STAR Typical Electricity Consumption: TEC:
  • 0.90 KW/h pro Woche
  • Geräuschemission im Stand-by-Modus / Geräuschemission: 14 dB(A)
  • 58 dB(A) (Drucken)
  • Geräuschemission beim Duplexdruck: 57 dB(A)
  • Durchschnittlicher Stromverbrauch im Ruhemodus / Durchschnittlicher Stromverbrauch im Energiesparmodus / Durchschnittlicher Stromverbrauch im Modus "Bereit" / Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: 0.2 Watt
  • 1.6 Watt34 Watt800 Watt
  • Spezifizierte Betriebsumgebung: Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit
  • Temperatur: 10 bis 32 ° C (50 bis 90 ° F)Höhe: 0 - 2896 Meter (9.500 Fuß)
  • Produkt-Zertifikate: ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER
  • UNSPSC Code: 43.21.21.05
  • Herkunftsland: China (PRC)
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkdrucker, laserdrucker lexmark monochrom, lexmark laserdrucker, laserdrucker, Hardware&Peripherie, Drucker, Laser, drucken, druker, drukker, druken, drukken
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 593,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,09*
€ 781,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,91*
€ 772,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,13*
€ 759,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,65*
€ 743,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,03*
€ 705,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
58D0Z0E
ab € 61,55*
Zubehör
Lexmark
58D2H0E
ab € 227,24*
Zubehör
Lexmark
58D2U0E
ab € 334,92*
Zubehör
Lexmark
58D2X0E
ab € 369,86*
Zubehör
Lexmark
58D2000
ab € 152,15*
Zubehör
Lexmark
58D2H00
ab € 233,87*
Zubehör
Lexmark
58D2U00
ab € 485,10*
Zubehör
Lexmark
58D2X00
ab € 370,79*
Zubehör
Lexmark
58D0Z00
ab € 60,42*
Zubehör
Lexmark
58D0UA0
ab € 564,91*
Zubehör
Lexmark
58D0ZA0
ab € 88,15*
Zubehör
Lexmark
25A0013
ab € 116,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.