Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera ECOSYS P8060cdn - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A3 - 4800 x 1200 dpi - bis zu 60 Seiten/Min. (einfarbig)/ (1102RR3NL0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kyocera A3 Farbdrucker ECOSYS-P8060cdn Bild 1
Kyocera A3 Farbdrucker ECOSYS-P8060cdn Bild 1
Kyocera A3 Farbdrucker ECOSYS-P8060cdn Bild 2
Kyocera A3 Farbdrucker ECOSYS-P8060cdn Bild 3
Blauer Engel Logo
Artikel-Nr.:
     2753I-3753686
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102RR3NL0
EAN/GTIN:
     0632983046227
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker

Übersicht

Kurzinfo  Kyocera ECOSYS P8060cdn - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A3 - 4800 x 1200 dpi - bis zu 60 Seiten/Min. (einfarbig)/ bis zu 55 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 1150 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Gruppe  Drucker
Hersteller  Kyocera
Hersteller Art. Nr.  1102RR3NL0
Modell  ECOSYS P8060cdn
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Kyocera ECOSYS P8060cdn - Drucker - Farbe - Laser
Druckertyp  Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Gewicht  89 kg
Mediengrößenklasse  A3
Max. Mediengröße  A3 (297 x 420 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  98 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  297 mm x 457 mm
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 60 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 30 Seiten/Min. - s/w - A3 (297 x 420 mm)
Bis zu 55 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 27 Seiten/Min. - Farbe - A3 (297 x 420 mm)
Max. Auflösung (S/W)  4800 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)  4800 x 1200 dpi
Automatisches Duplexing  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig  Ja
Prozessor  Freescale QorIQ T1024 1.2 GHz
RAM Installiert (Max.)  4 GB
Installierter Flash-Speicher (max.)  8 GB
Festplatte  320 GB
Druckersprache  PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PCL XL, KPDL3, PDF, XPS, PRESCRIBE IIc
Medientyp  Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier, Kartonpapier, Banner, Tabs, gelochtes Papier, Vordruck, Flachsteckerteiler
Gesamte Medienkapazität  1150 Blätter
Medienhandhabung  2 500-Blatt-Zuführungen, 150-Blatt-Universalzuführung
Netzwerk  Druckserver
Druckermerkmale  Kyocera ECOSYS-Technologie, drucken von der E-Mail
Stromversorgung  Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen  UNIX, Linux, Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.8 oder höher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  60.2 cm x 66.5 cm x 79 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 60 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 30 Seiten/Min. - s/w - A3 (297 x 420 mm)
Bis zu 55 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 27 Seiten/Min. - Farbe - A3 (297 x 420 mm)
Eingebaute Geräte  22,90cm (9")-LCD-Touchscreen
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Schnittstelle  USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig  Ja
Max. Auflösung (S/W)  4800 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)  4800 x 1200 dpi
Automatisches Duplexing  Ja
PostScript Unterstützung  Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W  3.8 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)  5.1 Sek.
Druckersprache  PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PCL XL, KPDL3, PDF, XPS, PRESCRIBE IIc
Enthaltene Schriftarten  93 x PCL
136 x KPDL3
1 x Bitmap
45 x Strichcode
Farbverwaltungsmerkmale  Mopria
Druckermerkmale  Kyocera ECOSYS-Technologie, drucken von der E-Mail
Medienhandhabung  2 500-Blatt-Zuführungen, 150-Blatt-Universalzuführung
  
Prozessor  
Prozessor  Freescale QorIQ T1024 1.2 GHz
  
RAM  
RAM Installiert (Max.)  4 GB
  
Flash-Speicher  
Flash-Speicher  8 GB
  
Speicherkapazität  
Festplatte  320 GB
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier, Kartonpapier, Banner, Tabs, gelochtes Papier, Vordruck, Flachsteckerteiler
Mediengrößenklasse  A3
Max. Mediengröße  A3 (297 x 420 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  98 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  297 mm x 457 mm
Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), ARCH B (304.8 x 457.2 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), SRA3 (320 x 450 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 197 x 273 mm, 216 x 340 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 273 x 394 mm
Größe der Briefumschläge  US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), US No 6 (92 x 165 mm), International C4 (229 x 324 mm), Japanese postcard (100 x 148 mm), Japanese Postcard Double (148 x 200 mm), 114 x 162 mm, Youkei 4 (105 x 235 mm)
Mediengewicht  52 g/m² - 300 g/m²
Gesamte Medienkapazität  1150 Blätter
Vorlageneinzug für Medien  1 x automatisch - 150 Blätter - A3 (297 x 420 mm) Gewicht: 52 g/m² - 300 g/m²
1 x automatisch - A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 52 g/m² - 300 g/m²
1 x automatisch - 500 Blätter - SRA3 (320 x 450 mm) Gewicht: 52 g/m² - 300 g/m²
Max. Medienkapazität  7150 Blätter
Ausgabefachkapazität  500 Blatt
  
Netzwerk  
Netzwerk  Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP 3, IPP
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  SSL, IPsec
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  1 x Erweiterungssteckplatz
Verbindungen  4 x USB 2.0
1 x USB 2.0-Host
1 x Gigabit-LAN - RJ-45
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Abfalltintentank
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 15000 Seiten
1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 10000 Seiten
1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 10000 Seiten
1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 10000 Seiten
1 x Tonersammler - bis zu 40000 Seiten
Hefter
Kennzeichnung  TUV GS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 7779, ISO 9296
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz  50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb  960 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  60 Watt
Energierverbrauch Sleep  1 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  UNIX, Linux, Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.8 oder höher
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR  Ja
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 80%
Schallemission (Standby)  19 dBA
Schallemission (Betrieb)  55.5 dBA
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  60.2 cm
Tiefe  66.5 cm
Höhe  79 cm
Gewicht  89 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
117,0 kg
Druckertyp:
Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Eingebaute Geräte:
22,90cm (9")-LCD-Touchscreen
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Schnittstelle:
USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig:
Ja
Max. Auflösung (S/W):
4800 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe):
4800 x 1200 dpi
Automatisches Duplexing:
Ja
PostScript Unterstützung:
Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:
3.8 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe):
5.1 Sek.
Enthaltene Schriftarten:
93 x PCL , 136 x KPDL3 , 1 x Bitmap , 45 x Strichcode
Farbverwaltungsmerkmale:
Mopria
Druckermerkmale:
Kyocera ECOSYS-Technologie, drucken von der E-Mail
Medienhandhabung:
2 500-Blatt-Zuführungen, 150-Blatt-Universalzuführung
Prozessor:
Freescale QorIQ T1024 1.2 GHz
RAM Installiert (Max.):
4 GB
Flash-Speicher:
8 GB
Festplatte:
320 GB
Mediengrößenklasse:
A3
Max. Mediengröße:
A3 (297 x 420 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst):
98 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst):
297 mm x 457 mm
Mediengewicht:
52 g/m² - 300 g/m²
Gesamte Medienkapazität:
1150 Blätter
Max. Medienkapazität:
7150 Blätter
Ausgabefachkapazität:
500 Blatt
Netzwerk:
Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll:
SNMP 3, IPP
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale:
SSL, IPsec
Erweiterungssteckplätze:
1 x Erweiterungssteckplatz
Verbindungen:
4 x USB 2.0 , 1 x USB 2.0-Host , 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Zubehör im Lieferumfang:
Abfalltintentank
Kennzeichnung:
TUV GS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 7779, ISO 9296
Stromversorgungsgerät:
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb:
960 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
60 Watt
Energierverbrauch Sleep:
1 Watt
ENERGY STAR:
Ja
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 80%
Schallemission (Standby):
19 dBA
Schallemission (Betrieb):
55.5 dBA
Breite:
60.2 cm
Tiefe:
66.5 cm
Höhe:
79 cm
Weitere Suchbegriffe: Laserdrucker A3, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, laserdrucker a3 farbe duplex, laserdrucker a3, laserdrucker a3 kyocera, kyocera, 1200, ecosys, p8060cdn, farbe, 8060, 4800, seiten/min., 1150, seitenmin, seiten, laser, duplex, 1102rr3nl0, 1102, drucker, einfarbig)/, kapazität:, blätter, gigabit, 2.0host, einfarbig, kapazitt, bltter, 20host, kapazität
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.960,03*
€ 4.101,37*
3 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.247,41*
€ 4.383,43*
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.271,79*
€ 4.407,81*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 4.262,86*
€ 4.408,87*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.338,22*
€ 4.474,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.474,25*
€ 5.324,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.437,15*
€ 5.280,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.362,96*
€ 5.191,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.338,22*
€ 5.162,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
1203NK3NL0
ab € 713,80*
Zubehör
Kyocera
1703RG0UN0
ab € 142,23*
Zubehör
Kyocera
870LD00116
ab € 270,01*
Zubehör
Kyocera
1503RR0UN0
ab € 238,55*
Zubehör
Kyocera
1505JV0UN0
ab € 213,96*
Zubehör
Kyocera
1203RN0UN0
ab € 211,33*
Zubehör
Kyocera
1203RC3NL0
ab € 1.217,92*
Zubehör
Kyocera
1203RB3NL0
ab € 760,50*
Zubehör
Kyocera
1203RV3NL0
ab € 983,62*
Zubehör
Kyocera
1203RW3NL0
ab € 1.544,59*
Zubehör
Kyocera
1203RL3NL0
ab € 1.483,67*
Zubehör
Kyocera
1T02P10NL0
ab € 86,10*
Zubehör
Kyocera
1T02P3CNL0
ab € 52,96*
Zubehör
Kyocera
1T02P30NL0
ab € 57,93*
Zubehör
Kyocera
1T02P3BNL0
ab € 53,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.