Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOSYS P8060CDN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kyocera A3 Farbdrucker ECOSYS-P8060cdn Bild 1
Kyocera A3 Farbdrucker ECOSYS-P8060cdn Bild 1
Kyocera A3 Farbdrucker ECOSYS-P8060cdn Bild 2
Kyocera A3 Farbdrucker ECOSYS-P8060cdn Bild 3
Blauer Engel Logo
Artikel-Nr.:
     128-4106110
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102RR3NL0
EAN/GTIN:
     0632983046227
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
COLORLASER A3
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LASE
Doppelseitiger Druck:
Ja
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
60 Seiten pro Minute
Drucktechnologie:
Laser
Ethernet/LAN:
Ja
Farbe:
Ja
Gesamte Ausgabekapazität:
500 Blätter
Gesamte Papierkapazität:
1150 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2
Maximale Auflösung:
4800 x 1200 DPI
Maximale monatliche Auslastung:
250000 Seiten pro Monat
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A3+
Speicherkapazität:
4096 MB
WLAN:
Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.966,98*
€ 4.146,16*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 4.208,69*
€ 4.394,71*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 4.208,69*
€ 4.394,71*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.271,00*
€ 4.458,23*
3 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.288,61*
€ 4.477,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.458,23*
€ 5.305,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.424,30*
€ 5.264,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.322,20*
€ 5.143,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.271,00*
€ 5.082,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
1203NK3NL0
ab € 739,92*
Zubehör
Kyocera
1703RG0UN0
ab € 157,95*
Zubehör
Kyocera
870LD00116
ab € 291,19*
Zubehör
Kyocera
1503RR0UN0
ab € 255,66*
Zubehör
Kyocera
1505JV0UN0
ab € 234,25*
Zubehör
Kyocera
1203RN0UN0
ab € 232,96*
Zubehör
Kyocera
1203RC3NL0
ab € 1.252,43*
Zubehör
Kyocera
1203RB3NL0
ab € 783,92*
Zubehör
Kyocera
1203RV3NL0
ab € 1.009,57*
Zubehör
Kyocera
1203RW3NL0
ab € 1.597,96*
Zubehör
Kyocera
1203RL3NL0
ab € 1.522,46*
Zubehör
Kyocera
1T02P10NL0
ab € 98,54*
Zubehör
Kyocera
1T02P3CNL0
ab € 56,88*
Zubehör
Kyocera
1T02P30NL0
ab € 62,32*
Zubehör
Kyocera
1T02P3BNL0
ab € 55,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.