Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera Kassettenunterschrank (2 x 1.500 Blatt) PF-7110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyocera Kassettenunterschrank (2 x 1.500 Blatt) PF-7110 Bild 1
Kyocera Kassettenunterschrank (2 x 1.500 Blatt) PF-7110 Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1157-1203RC3NL0
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1203RC3NL0
EAN/GTIN:
     632983037843
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
kyocera papierkassette

Kyocera Kassettenunterschrank (2 x 1.500 Blatt) PF-7110

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit:
1
Maße (H x B x T):
600 × 665 × 323 mm
Papier:
52 – 300 g/m2, A4
Max. Kapazität:
2 x 1.500 Blatt
Unterstützt:
A4, B5 und Letter-Formate
Weitere Suchbegriffe: papierkassette, Drucker-Schrank, Druckerschrank, Druckerunterschrank
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.215,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.319,74*
€ 1.570,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.312,21*
€ 1.561,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.276,27*
€ 1.518,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.249,29*
€ 1.486,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.215,08*
€ 1.445,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1203RB3NL0
ab € 761,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.