Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera Seitliches Papiermagazin (3.000 Blatt) PF-7120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyocera Seitliches Papiermagazin (3.000 Blatt) PF-7120 Bild 1
Kyocera Seitliches Papiermagazin (3.000 Blatt) PF-7120 Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1157-1203RL3NL0
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1203RL3NL0
EAN/GTIN:
     632983037904
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
kyocera papierkassette

Kyocera Seitliches Papiermagazin (3.000 Blatt) PF-7120

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit:
1
Maße (H x B x T):
351 × 585 × 509 mm
Papier:
60 – 300 g/m2, A4
Max. Kapazität:
3.000 Blatt
geeignet für:
hochvolumige Jobs in A4
Weitere Suchbegriffe: papierkassette, Papiermagazin
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.483,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.624,50*
€ 1.933,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.605,62*
€ 1.910,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.555,46*
€ 1.851,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.520,26*
€ 1.809,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.483,43*
€ 1.765,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kyocera
1203RF3NL0
ab € 757,05*
Sonstiges
Kyocera
1503RM0KL0
ab € 5.246,18*
Sonstiges
Kyocera
1503RY0KL0
ab € 454,78*
Sonstiges
Kyocera
1203RC3NL0
ab € 1.218,31*
Sonstiges
Kyocera
1203RB3NL0
ab € 762,58*
Sonstiges
Kyocera
1903RT0UN0
ab € 60,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.