Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera Kassettenunterschrank (2 x 500 Blatt) PF-7100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyocera Kassettenunterschrank (2 x 500 Blatt) PF-7100 Bild 1
Kyocera Kassettenunterschrank (2 x 500 Blatt) PF-7100 Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1157-1203RB3NL0
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1203RB3NL0
EAN/GTIN:
     632983037836
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
kyocera papierkassette

Kyocera Kassettenunterschrank (2 x 500 Blatt) PF-7100

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit:
1
Maße (H x B x T):
600 × 665 × 323 mm
Papier:
52 – 300 g/m2, A6R – SRA3 (320 x 450 mm)
Max. Kapazität:
2 x 500 Blatt
geeignet für:
Papierformate zwischen A6 und SRA3 (320 mm x 450 mm)
Weitere Suchbegriffe: papierkassette, Drucker-Schrank, Druckerschrank, Druckerunterschrank
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 762,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 832,55*
€ 990,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 823,73*
€ 980,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,49*
€ 951,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,94*
€ 928,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,58*
€ 907,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1203RC3NL0
ab € 1.218,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.