Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T6069 - Druckerpatrone - 1 x Light Light Black (C13T606900)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-311198
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T606900
EAN/GTIN:
     0010343864788
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  Epson T6069 - Druckerpatrone - 1 x Light Light Black
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  C13T606900
Modell  T6069
EAN/UPC  0010343864788

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epson T6069 - Druckerpatrone
Verbrauchsmaterialtyp  Druckerpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Light Light Black
Kapazität  220 ml
Patronenmerkmale  Epson UltraChrome K3 Ink
Enthaltene Menge  1

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Druckerpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Light Light Black
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  220 ml
Patronenmerkmale  Epson UltraChrome K3 Ink

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Druckerpatrone
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Light Light Black
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
220 ml
Patronenmerkmale:
Epson UltraChrome K3 Ink

Kompatible Geräte:
Epson:
Stylus Pro 4800; Stylus Pro 4880
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 82,03*
€ 103,07*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 84,85*
€ 107,41*
€ 4,50*
ab € 85,28*
€ 107,47*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,80*
€ 109,18*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 91,13*
€ 114,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T606200
ab € 80,53*
Ähnlich
Epson
C13T606700
ab € 81,47*
Ähnlich
Epson
C13T605500
ab € 55,43*
Ähnlich
Epson
C13T606500
ab € 81,54*
Ähnlich
Epson
C13T606C00
ab € 84,05*
Ähnlich
Epson
C13T606B00
ab € 85,00*
Ähnlich
Epson
C13T614800
ab € 85,06*
Ähnlich
Epson
C13T605100
ab € 62,43*
Ähnlich
Epson
C13T606100
ab € 85,08*
Ähnlich
Epson
C13T605600
ab € 61,32*
Ähnlich
Epson
C13T606600
ab € 83,97*
Ähnlich
Epson
C13T606300
ab € 83,94*
Ähnlich
Epson
C13T605400
ab € 55,33*
Ähnlich
Epson
C13T606400
ab € 81,64*
Ähnlich
Ampertec
C12C890191
ab € 7,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.