Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Light Black T606700, 220 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Light Black T606700, 220 ml
Epson Singlepack Light Black T606700, 220 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1231653
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T606700
EAN/GTIN:
     0010343864771
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
302 mm
Höhe des Versandkartons
198 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Light schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus Pro 4800, 4880
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
220 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T606700
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
0.427 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T61480N
ab € 84,93*
Ähnlich
Epson
C13T606200
ab € 81,71*
Ähnlich
Epson
C13T606500
ab € 81,85*
Ähnlich
Epson
C13T606900
ab € 81,27*
Ähnlich
Epson
C13T606C00
ab € 85,06*
Ähnlich
Epson
C13T606B00
ab € 85,04*
Ähnlich
Epson
C13T605100
ab € 57,72*
Ähnlich
Epson
C13T606100
ab € 85,07*
Ähnlich
Epson
C13T606600
ab € 84,99*
Ähnlich
Epson
C13T606300
ab € 85,16*
Ähnlich
Epson
C13T606400
ab € 81,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.