Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Vivid Light Magenta T606600, 220 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Vivid Light Magenta T606600, 220 ml
Epson Singlepack Vivid Light Magenta T606600, 220 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1231646
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T606600
EAN/GTIN:
     0010343864764
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
302 mm
Höhe des Versandkartons
198 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Lebendiges helles Magenta
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus Pro 4800
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
220 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T606600
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
28 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
0.423 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,52*
€ 131,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,81*
€ 125,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,09*
€ 109,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T61480N
ab € 85,13*
Ähnlich
Epson
C13T606200
ab € 81,66*
Ähnlich
Epson
C13T606700
ab € 81,29*
Ähnlich
Epson
C13T606500
ab € 81,93*
Ähnlich
Epson
C13T606900
ab € 81,61*
Ähnlich
Epson
C13T605100
ab € 57,67*
Ähnlich
Epson
C13T606100
ab € 85,34*
Ähnlich
Epson
C13T606300
ab € 85,10*
Ähnlich
Epson
C13T606400
ab € 81,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.