Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Cyan T606200, 220 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Cyan T606200, 220 ml
Epson Singlepack Cyan T606200, 220 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1231731
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T606200
EAN/GTIN:
     0010343864726
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
302 mm
Höhe des Versandkartons
198 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus Pro 4800, 4880
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
220 ml
OEM-Code
C13T606200
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
0.423 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,90*
€ 124,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T61480N
ab € 85,31*
Ähnlich
Epson
C13T606700
ab € 81,86*
Ähnlich
Epson
C13T606500
ab € 81,73*
Ähnlich
Epson
C13T606900
ab € 81,77*
Ähnlich
Epson
C13T606C00
ab € 85,31*
Ähnlich
Epson
C13T606B00
ab € 84,80*
Ähnlich
Epson
C13T605100
ab € 57,68*
Ähnlich
Epson
C13T606100
ab € 84,79*
Ähnlich
Epson
C13T606600
ab € 85,03*
Ähnlich
Epson
C13T606300
ab € 84,90*
Ähnlich
Epson
C13T606400
ab € 81,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.