Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Photo Black T605300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Photo Black T605300
Epson Singlepack Photo Black T605300
Epson Singlepack Photo Black T605300
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1231608
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T605100
EAN/GTIN:
     0010343852716
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
354 mm
Höhe des Versandkartons
185 mm
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Foto schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus Pro 4800, 4880
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
OEM-Code
C13T605100
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
25 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
0.24 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T61480N
ab € 85,13*
Ähnlich
Epson
C13T606200
ab € 81,66*
Ähnlich
Epson
C13T606700
ab € 81,29*
Ähnlich
Epson
C13T606500
ab € 81,93*
Ähnlich
Epson
C13T606900
ab € 81,61*
Ähnlich
Epson
C13T606C00
ab € 84,79*
Ähnlich
Epson
C13T606B00
ab € 84,94*
Ähnlich
Epson
C13T606100
ab € 85,34*
Ähnlich
Epson
C13T606600
ab € 85,14*
Ähnlich
Epson
C13T606300
ab € 85,10*
Ähnlich
Epson
C13T606400
ab € 81,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.