Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon MAXIFY MB5150 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm) (0960C006)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2963946
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0960C006
EAN/GTIN:
     4549292052299
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Übersicht

Kurzinfo  Canon MAXIFY MB5150 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 22 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 24 ipm (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
Gruppe  Multifunktions- und Bürogeräte
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  0960C006
Modell  MAXIFY MB5150
EAN/UPC  4549292052299

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon MAXIFY MB5150 - Multifunktionsdrucker (Farbe)
Gerätetyp  Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner
Faxtyp  Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie  Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie  Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) - 4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)  30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  250-1.500 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit  Bis zu 22 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 11.5 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 24 ipm (s/w) / bis zu 15.5 ipm (Farbe)
Max. Druckauflösung  Bis zu 600 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit  33.6 Kbps
Faxauflösungen  300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Scannen  1200 x 1200 dpi
Display  8.8 cm (3.5")
Originalgröße  A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart  Blätter
Kapazität Dokumenteinzug  50 Blatt
Mediengröße  89 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, glänzendes Papier, mattes Papier, Papier für hohe Auflösung, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattpapier
Standardmedienkapazität  250 Blatt
Automatisches Duplexing  Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
PC-Verbindungsmöglichkeiten  Ja
PC-Verbindung  USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Google Cloud Print-fähig, Scannen in die Cloud, Mopria-zertifiziert, MAXIFY Cloud Link, Zugangspunktmodus
Stromversorgung  AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  46.3 cm x 39.4 cm x 29.1 cm
Gewicht  11.4 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner
Faxtyp  Normalpapier
Drucktechnologie  Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)  30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  250-1.500 Seiten
Display-Diagonale  8.8 cm (3.5")
Anzeigefunktionen  Touchscreen
PC-Verbindungsmöglichkeiten  Ja
PC-Verbindung  USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Google Cloud Print-fähig, Scannen in die Cloud, Mopria-zertifiziert, MAXIFY Cloud Link, Zugangspunktmodus
  
Speicher  
Flash-Speicher-Typ  USB-Flash-Laufwerk
  
Kopieren  
Max. Kopiergeschwindigkeit  Bis zu 22 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 11.5 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung  400%
Max. Dokumentverkleinerung  25%
Max. Kopien  99
Automatisches Duplexing  Ja
Kopierfunktionen  2 auf 1, 10,20cm (4") 1, Frame Erase Copy, Sortierung der Kopien
  
Drucken  
Tintenstrahl-Technologie  Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Max. Druckauflösung  Bis zu 600 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 24 ipm (s/w) / bis zu 15.5 ipm (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration  4 einzelne Tintenbehälter
Unterstützte Tintenpalette (Farben)  Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe  4 Farben
Tintentyp  Dual Resistant High Density (DRHD)
Automatisches Duplexing  Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W  6 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)  7 Sek.
  
Scannen  
Scanelement  CIS
Automatisches Duplexing  Ja
Optische Auflösung  1200 x 1200 dpi
Grauskalentiefe  8 bit
Farbtiefe  24 bit
Farbtiefe (intern)  48 bit
  
Faxgerät  
Kompatibilität  Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit  33.6 Kbps
Faxauflösungen  300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Speicherkapazität gesamt  Bis zu 250 Seiten
  
Faxfunktionen  
Schnellwahl  100 Rufnummer(n)
  
Dokumenten- und Medienhandling  
Max. Vorlagenformat  A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart  Blätter
Kapazität Dokumenteinzug  50 Blatt
Min. Mediengröße  89 x 127 mm
Max. Mediengröße  A4/Legal
Min. Mediengewicht  64 g/m2
Max. Mediengewicht  275 g/m2
Unterstützter Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, glänzendes Papier, mattes Papier, Papier für hohe Auflösung, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattpapier
Unterstützte Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 89 x 127 mm, 200 x 250 mm
Unterstützte Umschlagformate  International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität  250 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling  Papierkassette - 250 Blatt Größe: 89 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 64 g/m2 - 275 g/m2
ADF - 50 Blatt - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Geschwindigkeit  Drucken : bis zu 24 ipm (A4) - s/w
Drucken : bis zu 15.5 ipm (A4) - Farbe
Kopieren : bis zu 22 ipm - s/w
Kopieren : bis zu 11.5 ipm - Farbe
Scannen : bis zu 23 ipm - s/w-Duplex
Scannen : bis zu 23 ipm - Farbe Duplex
  
Verbindungen  
Schnittstellen  1 x USB 2.0 - USB Typ B, 4-polig
1 x USB host - 4-polig USB Typ A
1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Betriebssystemunterstützung  MS Windows 7, MS Windows Server 2008, MS Windows Vista SP2, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows 7 SP1, MS Windows Server 2012, Windows 8, Windows RT, Android, iOS, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows 10 Mobile, Apple Mac OS X 10.8.5 oder höher
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme, Canon Easy-WebPrint EX
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb  25 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  0.9 Watt
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Telefonkabel
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Schwarz)
1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Cyan)
1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Magenta)
1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Gelb)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  46.3 cm
Tiefe  39.4 cm
Höhe  29.1 cm
Gewicht  11.4 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Geräuschpegel  56 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur  15 °C
Max. Betriebstemperatur  30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
14,5 kg
Gerätetyp:
Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner
Faxtyp:
Normalpapier
Drucktechnologie:
Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.):
30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen:
250-1.500 Seiten
Display-Diagonale:
8.8 cm (3.5")
Anzeigefunktionen:
Touchscreen
PC-Verbindungsmöglichkeiten:
Ja
PC-Verbindung:
USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig:
Ja
Flash-Speicher-Typ:
USB-Flash-Laufwerk
Max. Dokumentvergrößerung:
400%
Max. Dokumentverkleinerung:
25%
Max. Kopien:
99
Automatisches Duplexing:
Ja
Tintenstrahl-Technologie:
Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Max. Druckauflösung:
Bis zu 600 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 24 ipm (s/w) / bis zu 15.5 ipm (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration:
4 einzelne Tintenbehälter
Unterstützte Tintenpalette (Farben):
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe:
4 Farben
Tintentyp:
Dual Resistant High Density (DRHD)
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:
6 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe):
7 Sek.
Scanelement:
CIS
Optische Auflösung:
1200 x 1200 dpi
Grauskalentiefe:
8 bit
Farbtiefe:
24 bit
Farbtiefe (intern):
48 bit
Kompatibilität:
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit:
33.6 Kbps
Faxauflösungen:
300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Speicherkapazität gesamt:
Bis zu 250 Seiten
Schnellwahl:
100 Rufnummer(n)
Max. Vorlagenformat:
A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart:
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug:
50 Blatt
Min. Mediengröße:
89 x 127 mm
Max. Mediengröße:
A4/Legal
Min. Mediengewicht:
64 g/m2
Max. Mediengewicht:
275 g/m2
Standardmedienkapazität:
250 Blatt
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale:
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Dienstprogramme, Canon Easy-WebPrint EX
Erforderliche Netzspannung:
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb:
25 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
0.9 Watt
Zubehör im Lieferumfang:
Telefonkabel
Breite:
46.3 cm
Tiefe:
39.4 cm
Höhe:
29.1 cm
Geräuschpegel:
56 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur:
15 °C
Max. Betriebstemperatur:
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 80% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, canon multifunktionsdrucker wlan, all-in-one-tintenstrahldrucker canon, all in one tintenstrahldrucker, canon, 5150, maxify, mb5150, 0960c006, 0960, multifunktionsdrucker, tintenstrahl, farbe, legal, original, a4/legal, medien, seiten/min., kopieren, drucken, blatt, 33.6, kbps, wifi(n, a4legal, seitenmin, wifin, seiten, wlan, 4in1
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,71*
€ 178,59*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,50*
€ 180,08*
Frei Haus
ab € 147,75*
€ 180,28*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 151,67*
€ 186,20*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 160,11*
€ 195,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,32*
€ 232,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,35*
€ 211,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,63*
€ 209,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,19*
€ 206,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,11*
€ 190,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
9254B001
ab € 22,51*
Zubehör
Canon
9254B004
ab € 63,16*
Zubehör
Canon
9265B001
ab € 16,92*
Zubehör
Canon
9266B001
ab € 16,87*
Zubehör
Canon
9267B001
ab € 16,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.