Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-270879 Herst.-Nr.: BS77492-2 EAN/GTIN: 4017538124029 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Anschlüsse und Schnittstellen | | Anschluss 1 | DisplayPort | Anschluss 2 | HDMI | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | Beschichtung Verbindungsanschlüsse | Gold | | | Design | | Produktfarbe | Schwarz | Kabellänge | 2 m | | | Leistung | | AWG Kabelgröße | 30 | Kabelschirmung | Alu-Abdeckfolie | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 kg | Anschluss 1: | DisplayPort | Anschluss 2: | HDMI | Steckerverbindergeschlecht: | Männlich/Männlich | Beschichtung Verbindungsanschlüsse: | Gold | Produktfarbe: | Schwarz | Kabellänge: | 2 m | AWG Kabelgröße: | 30 | Kabelschirmung: | Alu-Abdeckfolie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DisplayPort Kabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter hdmi displayport, displayport kabel, displayport kabel 2m, shiverpeaks, 77492, bs774922, bs77492, hdmi, displayport, stecker, basics, kabel, displayportstecker, hdmistecker, haube, vergossen, stück, basicsdisplayport, 19pin, vergoldete, kontakte, schwarz, kabelschnittstellen/adapter, stck, kabelschnittstellenadapter, basic, kabelschnittstellen, adapter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,51* | € 10,64* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 7,94* | € 11,52* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 16,88* | € 23,73* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 18,59* | € 26,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|