Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS77498-2 Videokabel-Adapter 10 m DisplayPort HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS77498-2 Videokabel-Adapter 10 m DisplayPort HDMI Schwarz
shiverpeaks BS77498-2 Videokabel-Adapter 10 m DisplayPort HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-43615765
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77498-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
shiverpeaks®-BASIC-S--Displayport Stecker 20p auf HDMI Stecker, vergoldete Kontakte, 10m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
30
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77490-2
ab € 6,05*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77492-2
ab € 6,58*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77493-2
ab € 7,25*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77495-2
ab € 8,75*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77497-2
ab € 13,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.