| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-43615756 Herst.-Nr.: BS77490-2 EAN/GTIN: 4017538123268 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | | Anschluss 1 | DisplayPort | | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Produktfarbe | Schwarz | | AWG Kabelgröße | 30 | | Kabelschirmung | Aluminium mylar foil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, displayport adapterkabel hdmi 1m, hdmi kabel typ-a auf displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport 1m |
| | |
| |