Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS77493-2 Videokabel-Adapter 3 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS77493-2 Videokabel-Adapter 3 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
shiverpeaks BS77493-2 Videokabel-Adapter 3 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-43615759
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77493-2
EAN/GTIN:
     4017538124203
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
30
Kabelschirmung
Aluminium mylar foil
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77490-2
ab € 6,06*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77492-2
ab € 6,51*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77495-2
ab € 8,75*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77497-2
ab € 13,79*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77498-2
ab € 16,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.