Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1798 - KVM-/Audio-/USB-Switch - 8 x KVM/Audio/USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop, an Rack montierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2174380
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1798
EAN/GTIN:
     4719264641596
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch

Übersicht

Kurzinfo  ATEN CS1798 - KVM-/Audio-/USB-Switch - 8 x KVM/Audio/USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop, an Rack montierbar
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  ATEN
Hersteller Art. Nr.  CS1798
Modell  CS1798
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ATEN CS1798 - KVM-/Audio-/USB-Switch - 8 Anschlüsse - an Rack montierbar
Gerätetyp  KVM-/Audio-/USB-Switch - 8 Anschlüsse - kaskadierbar
Gehäusetyp  An Rack montierbar 1U
Untertyp  KVM
Ports  8 x KVM/Audio/USB
Anz. KVM-Benutzer  1 lokaler Benutzer
Leistungsmerkmale  Firmware aktualisierbar, integrierter USB 2.0-Hub mit 2 Ports, HDCP-kompatibel, Video DynaSync, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen  USB 2.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  43.72 cm x 25.66 cm x 4.4 cm
Gewicht  3.49 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  KVM-/Audio-/USB-Switch - 8 Anschlüsse - kaskadierbar
Gehäusetyp  Desktop, an Rack montierbar 1U
Untertyp  KVM
Ports  8 x KVM/Audio/USB
Anz. lokale KVM-Benutzer  1 lokaler Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle  USB
Max Auflösung  1920 x 1080 / 1080p
Leistungsmerkmale  Firmware aktualisierbar, integrierter USB 2.0-Hub mit 2 Ports, HDCP-kompatibel, Video DynaSync, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen  USB 2.0
Statusanzeiger  Stromversorgung, USB
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Tastatur (USB) Type A
1 x Maus (USB) Type A
1 x HDMI Type A
2 x Lautsprecher mini-jack
2 x USB 2.0 Type A
8 x Tastatur (USB) / Maus (USB) Type B
8 x HDMI Type A
8 x Lautsprecher mini-jack
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb  12 Watt
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  4 Fuß-Pads
Rackmontagesatz  Mitgeliefert
Produktzertifizierungen  RoHS
  
Maße und Gewicht  
Breite  43.72 cm
Tiefe  25.66 cm
Höhe  4.4 cm
Gewicht  3.49 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur  -20 °C
Max. Lagertemperatur  60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,2 kg
Gerätetyp:
KVM-/Audio-/USB-Switch - 8 Anschlüsse - kaskadierbar
Gehäusetyp:
Desktop, an Rack montierbar 1U
Untertyp:
KVM
Ports:
8 x KVM/Audio/USB
Anz. lokale KVM-Benutzer:
1 lokaler Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle:
USB
Max Auflösung:
1920 x 1080 / 1080p
Produktzertifizierungen:
USB 2.0
Statusanzeiger:
Stromversorgung, USB
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb:
12 Watt
Zubehör im Lieferumfang:
4 Fuß-Pads
Rackmontagesatz:
Mitgeliefert
Breite:
43.72 cm
Tiefe:
25.66 cm
Höhe:
4.4 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: kvm aten 8 port, kvm aten, kvm, aten, 1798, cs1798, kvm/audio/usbswitch, rack, montierbar, kvmaudiousbswitch, audio, switch, kvm/audio/usb, lokaler, benutzer, desktop, kvmaudiousb, hdmi, 8port, port, cs1798atg, 1920, 1200, anschlüsse, with, periphe, kvmpswitch, 8fach, pixel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 461,29*
€ 509,82*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 499,70*
€ 549,62*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 495,80*
€ 549,63*
Frei Haus
ab € 519,13*
€ 573,95*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 526,39*
€ 578,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,62*
€ 654,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,44*
€ 639,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,04*
€ 633,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,07*
€ 621,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,70*
€ 594,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L7D02UH
ab € 15,79*
Zubehör
Aten
KE8950-AX-G
ab € 2.683,31*
Zubehör
Aten
KE8952-AX
ab € 2.927,41*
Zubehör
Aten
CL6700MW-AT-XG-2XK06FG
ab € 874,94*
Zubehör
Aten
2K-0002
ab € 100,88*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,53*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,23*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,55*
Zubehör
Aten
KE8950R-AX-E
ab € 1.592,93*
Zubehör
Aten
KE8950T-AX-E
ab € 1.586,52*
Zubehör
Aten
KE8952R-AX-G
ab € 1.683,52*
Zubehör
Aten
KE8952T-AX-G
ab € 1.676,74*
Zubehör
Aten
KE9900ST
ab € 515,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.