Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1798 8-Port USB - HDMI KVM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN CS1798 8-Port USB - HDMI KVM
ATEN CS1798 8-Port USB - HDMI KVM
ATEN CS1798 8-Port USB - HDMI KVM
ATEN CS1798 8-Port USB - HDMI KVM
ATEN CS1798 8-Port USB - HDMI KVM
ATEN CS1798 8-Port USB - HDMI KVM
ATEN CS1798 8-Port USB - HDMI KVM
ATEN CS1798 8-Port USB - HDMI KVM
ATEN CS1798 8-Port USB - HDMI KVM
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6738
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1798
EAN/GTIN:
     4719264641596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch

USB-KVM-Switch mit 8 Ports für HDMI-Grafik - Der USB-KVM-Switch mit 8 Ports für HDMI-Grafik CS1798 ist ein Multifunktionsgerät, das es ermöglicht, 8 HDMI-Computer von einer einzigen USB-Tastatur, Monitor und USB-Maus aus zu steuern. Der CS1798 kann bis auf drei Ebenen kaskadiert werden - sodass Sie bis zu 512 Computer steuern können - alle von einer einzigen Konsole aus.

Weiterhin unterstützt der CS1798 Mehrschirm-Konfigurationen, durch die bis zu acht Switches über herkömmliche USB-Kabel verbunden werden können, um auf Mehrschirmcomputern übersichtlich die gesamte Konfiguration im Griff haben zu können. So können Sie die Bildausgabe bequem gegenüberstellen, analysieren und übersichtlich überwachen, wodurch sich der gesamte Arbeitsablauf vereinfacht.

Ferner besitzt der CS1798 die von ATEN bekannte OSD-Menüsteuerung, über die der Zugriff auf jeden der angeschlossenen Computer möglich ist. Über das OSD-Menü lässt sich auch die Gerätekonfiguration sichern und bei Bedarf zurückspielen.

Der CS1798 unterstützt Multimediatastaturen und die Tonübertragung. Sie können sich die Tonwiedergabe der einzelnen Computer auf zwei Lautsprechersets anhören (jeweils ein Wiedergabesignal gleichzeitig).

  • Eine USB-Konsole steuert acht Computer mit HDMI-Schnittstelle und zwei weitere USB 2.0-Geräte
  • HDMI-kompatibel
  • Kaskadenschaltung auf maximal drei Ebenen – Steuerung von bis zu 512 Computern
  • Mehrschirm-Funktionalität - schalten Sie bis zu acht CS1798-Einheiten zusammen, und geben Sie das Bild auf bis zu acht Monitoren aus (Zwei-, Drei-, Vier- und Mehrschirmsysteme)
  • Eingebauter 2-Port-USB-2.0-Hub
  • Auswahl der Computer per Drucktaster auf der Gerätevorderseite, Hotkey-Tastenkombinationen und mehrsprachigem OSD (Bildschirmmenü)
  • Unabhängiges Umschalten von KVM und USB
  • OSD-Funktion zum Sichern/Wiederherstellen - hiermit kann der Administrator die Konfiguration des Switches und die Benutzerprofile sichern
  • Firmwareaktualisierung möglich
  • Video DynaSync™ – exklusive Technologie von ATEN zum Vermeiden von Anzeigeproblemen bei Neustart und Optimierung der Auflösung bei der Portumschaltung
  • Verbesserte Bildqualität – Auflösungen bis 1080p / 1920 x 1200 bei 60 Hz
  • Unterstützt die gängigen Breitbildauflösungen
  • Tonübertragung mit vollem Bassumfang für ein außergewöhnliches Klangerlebnis auf 2.1-Kanal-Surround-Sound-Anlagen
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp:
KVM-Switch, HDMI
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x CS1798 KVM-Switch mit 8 Ports und USB für HDMI-Grafik ...
Anzahl PCs:
8
Unterstützte PC-Plattform:
USB 2.0
PC: Monitor-Anschlüsse:
8x HDMI BU
PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln:
nein
Anzahl Konsolen digital:
1
Konsole integriert:
nein
Schaltung über Scan-Lauf:
ja
Druck-Schalter am Gerät:
ja
Schaltung über Hot Key:
Tastatur
Schaltung über OSD:
nein
Audio-Switching:
Lautsprecher und Mikrofon
Audio getrennt von KVM schaltbar:
ja
Integrierter USB-Hub:
ja
Anzahl Ports USB-Hub:
2
USB-Hub getrennt von KVM schaltbar:
ja
19"-einbaubar:
ja
Kaskadierbar:
nein
Max. Auflösung (nominell):
1900x1200; FullHD
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Material (Gehäuse):
Metall
Abmessungen (HxBxT):
44 x 26 x 44 mm
Netzteil benötigt:
ja
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
44 mm
Breite:
26 mm
Tiefe:
44 mm
Gewicht:
3.5 kg
Verpackungshöhe:
330 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
510 mm
Paketgewicht:
5.172 kg
Bruttogewicht:
5,172
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
3.12
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kvm, automatic, kvmswitchbox, switches, KVMUmschalter, maustastaturswitch, automatisch, ATEN, KVMSwitch, kvmswitcher, monitorswitch, Switcher, keyboardvideomouseswitch, Umschalter, Switch, KVMSwitches
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 233,63*
€ 258,43*
Frei Haus
ab € 244,62*
€ 271,98*
€ 4,95*
ab € 249,09*
€ 276,88*
Frei Haus
ab € 255,55*
€ 282,28*
9 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 256,89*
€ 284,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,43*
€ 307,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,18*
€ 300,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,29*
€ 299,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,63*
€ 278,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
€ 3,83*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
€ 3,83*
Zubehör
Aten
2L7D02UH
€ 20,67*
Zubehör
Aten
CL6700MW-AT-XG-2XK06GG
€ 986,02*
Zubehör
Aten
2K-0002
€ 133,63*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
€ 63,98*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
€ 4,56*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
€ 5,64*
Zubehör
Aten
KE8950R-AX-E
€ 1.508,99*
Zubehör
Aten
KE8950T-AX-E
€ 1.506,89*
Zubehör
Aten
KE8952R-AX-G
€ 1.590,91*
Zubehör
Aten
KE8952T-AX-G
€ 1.582,50*
Zubehör
Aten
KE9900ST
€ 488,13*
Zubehör
Aten
KE9950R
€ 1.591,94*
Zubehör
Aten
KE9950T
€ 1.601,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.